WESCO Kraftig håndbil


filtre
Farge: Rød , Vektgrense: 800 lb. , Materiale: Stål , Total høyde: 51 " , Total lengde: 17.5 " , Total bredde: 19.625 " , Hjulmateriale: Moldon Gummi
StilModellHåndtakstypePris (eks. mva)
A
210265
Kontinuerlig3 096 NOK
B
210134
Dobbelt håndtak3 047 NOK
C
210135
Dobbel pin3 341 NOK
D
210264
Enkelt løkke3 859 NOK
E
210263
Enkeltstift3 737 NOK

Kraftig håndbil

Wesco tunge håndbiler har en stålramme og er designet for å løfte og transportere laster opp til 800 kg. Disse håndbiler har en neseplate av stål forsterket på undersiden for maksimal støtte og er utstyrt med en enkelt stift / dobbel stift / dobbel / kontinuerlig løkke / enkeltløkkehåndtak for økt kontroll. Et stort utvalg av Wesco tunge håndbiler (med solide hjul for manøvrerbarhet) er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?