WESCO 210264 Heavy Duty Steel Hand Truck With 1 D Shaped Handle, 800 Lbs Capacity

På lager
Vare: AG7HPR Modell: 210264Cross Ref: 126DRN-HB

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbil for allmenn bruk
FARGERød
HåndtakstypeEnkelt løkke
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde8"
Bredd på neseplaten14 "
Total høyde51 "
Total lengde17.5 "
Samlet bredde19.625 "
HjulmaterialeMoldon Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)49.85

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypePris
WESCO 210263 Heavy Duty håndtruck i stål med 1 pinnehåndtak, 800 pund kapasitet | AG7HPQ 126RN-HB 210263Enkeltstift3 737 NOK
WESCO 210134 Heavy Duty håndtruck i stål med doble håndtak, 800 lbs kapasitet | AG7HPT 136RN-HB 210134Dobbelt håndtak3 047 NOK
WESCO 210135 Heavy Duty håndtruck i stål med 2 håndtak ekstra høy rygg, 800 pund kapasitet | AG7HPU 146RN-HB 210135Dobbel pin3 341 NOK
WESCO 210265 Heavy Duty stålhåndbil med svepet rygghåndtak, 800 lbs kapasitet | AG7HPV 156RN-HB 210265Kontinuerlig3 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 210264 Heavy Duty Steel Hand Truck With 1 D Shaped Handle, 800 Lbs Capacity
3 859 NOK / enhet