Vibrerende tumbler

filtre

Vibrerende tumblere er ideelle for etterbehandling eller polering av metall, plast og keramikk. De er utstyrt med dreneringsporter for trygt å slippe ut væsker etter operasjonen. Disse CE-sertifiserte Adjusta-Vibe-enhetene er utstyrt med amplitudejustering for å variere vibrasjonsintensiteten.
RAYTECH -

Vibrerende tumbler etterbehandlingssystemer

StilModellPris (eks. mva)
A23016R10 458NOK
B23012R2 120NOK
C23009R4 009NOK
D23090R2 263NOK
RAYTECH -

Vibrerende tumbler

StilModellStilVektkapasitetPris (eks. mva)
A23-038--22 989NOK
B23-031--21 353NOK
C23-044--25 019NOK
D23-040--21 416NOK
E23-042--27 624NOK
F23-001standard4-1 / 2 lb.1 600NOK
G23-024Med avløp12 lb.8 676NOK
H23-026Med avløp75 lb.17 124NOK
I23-019Med drenerings- og tømmeport20 lb.11 958NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre disse glassene?

  • Bruk såpe eller milde rengjøringsmidler for å rengjøre glasset.
  • Skyll enheten grundig for å fjerne eventuelle rester.

Hvilken vibrasjonsglass er egnet for støyfri drift?

Bruk Raytech vibrerende tumbler, som er utstyrt med nese-reduserende lokk.

Hvordan vet jeg når partiet er ferdig?

Du kan visuelt inspisere materialet for å se om ønsket finish er oppnådd. En annen måte er å bruke et mikrometer for å sjekke overflateruheten før og etter tumbling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?