SQUARE D Strømbrytere med støpt hus, LA rammetype


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Dybde: 5.8 " , Rammestørrelse: 400A / LA , Rammetype: LA , Høyde: 11 " , Maks. Ledningsstørrelse: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Ledningsstørrelse: 1 AWG (Al) , Montering: Plugg inn panelbord , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Termisk magnetisk , Spenning: 600 , Bredde: 6"
StilModellampsAntall polerFasePris (eks. mva)
A
LA36125
1253385 136 NOK
A
LA36150
1503351 766 NOK
B
LA36200
2003382 243 NOK
C
LA36225
2253385 433 NOK
D
LA36250-1021
2503-58 400 NOK
RFQ
E
LA36250
2503384 455 NOK
F
LA36300
3003381 078 NOK
A
LA26300AC
3002168 259 NOK
D
LAB36350
3503--
RFQ
D
LAF36350
3503--
RFQ
G
LA36400
4003389 009 NOK
D
LA36400-1021
4003--
RFQ
A
LA26400AC
4002168 259 NOK
D
LA36400MT
4003--
RFQ

Strømbrytere med støpt hus, LA rammetype

Square D LA Series effektbrytere er først og fremst designet for automatisk åpning av en krets under strømoverbelastninger og kortslutningsforhold. Disse enhetene har en fast termisk-magnetisk utløsning, med avbruddsverdier på 42kA @ 120VAC, 30kA @ 480VAC og 22kA @ 600 VAC, og gir øyeblikkelige og tidsforsinkede funksjoner. Det støpte dekselet til disse C-kurvebeskytterne holder de strømførende komponentene, utløserenhetene og andre mekanismer innenfor en svært liten plass. Velg fra et bredt utvalg av disse effektbryterne tilgjengelig i 2- og 3-polet konfigurasjon på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?