SQUARE D LA36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1

SQUARE D LA36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug

På lager
Vare: AF9HFL Modell: LA36150Kryssreferanse: 2GPD1

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps150
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde5.8 "
Rammestørrelse400A / LA
Høyde11 "
Turinnstilling for høyforsterker1500A
Turinnstilling for lavforsterker750A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Ledningsstørrelse1 AWG (Al)
MonteringPlugg inn panelbord
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.298
Skipets høyde (cm)21.44
Skipets lengde (cm)43.51
Skipets bredde (cm)28.27
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFasePris
SQUARE D LA36400 Strømbryter 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA364004003351 661 NOK
SQUARE D LA36200 Strømbryter 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA362002003355 339 NOK
SQUARE D LA36300 Strømbryter med støpt kasse, 300 A, 3-polet, 600 VAC, Lug | AF9FQA 2DL45 LA363003003351 661 NOK
SQUARE D LA26300AC Strømbryter 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC3002142 496 NOK
SQUARE D LA26400AC Strømbryter 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC4002164 815 NOK
SQUARE D LA36125 Strømbryter 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA361251253351 661 NOK
SQUARE D LA36225 Strømbryter 225a 3p 600vac Lug | AF9HFN 2GPD3 LA362252253351 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LA36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug
51 661 NOK / enhet