SQUARE D LA36250-1021 I-Line støpt kassebryter, 3P, 250A, 600V, 3-fase | CE6HDP

SQUARE D LA36250-1021 I-Line, støpt kapselbryter, 3P, 250A, 600V, 3-fase

Vare: CE6HDP Modell: LA36250-1021
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeLA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LA36250-1021 I-Line støpt strømbryter egnet for kontrollpaneler og sentralbord for å beskytte mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Har 3-polet, 3-fase (ABC) konfigurasjon og kompakt LA-rammedesign for å begrense overstrøm
    • Leveres utstyrt med en termisk magnetisk tur for både langtids- og øyeblikkelig turfunksjoner mot henholdsvis milde snubleforstyrrelser og alvorlige kortslutninger
    • 120V shunt trip beskytter mot eksternt påførte spenninger
    • I-Line-stil plug-in-tilkobling og lastesideklemmer for å eliminere løse tilkoblinger
    • IEC-godkjent, CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFasePris
SQUARE D LA36400 Strømbryter 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA364004003351 661 NOK
SQUARE D LA36200 Strømbryter 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA362002003355 339 NOK
SQUARE D LA36300 Strømbryter med støpt kasse, 300 A, 3-polet, 600 VAC, Lug | AF9FQA 2DL45 LA363003003351 661 NOK
SQUARE D LA26300AC Strømbryter 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC3002142 496 NOK
SQUARE D LA26400AC Strømbryter 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC4002164 815 NOK
SQUARE D LA36125 Strømbryter 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA361251253351 661 NOK
SQUARE D LA36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA361501503351 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LA36250-1021 I-Line, støpt kapselbryter, 3P, 250A, 600V, 3-fase