MARATHON MOTORS Kondensatorvifte/varmepumpemotorer, PSC, Open Air Over, Thru-Bolt Mount, Shaft Down


Marathon kondensatorvifte / varmepumpemotorer er ideelle for å drive utstyr som vifter og vifter for HVAC-applikasjoner. Marathon ytterligere tilbud kondensatorviftemotorer som er egnet for applikasjoner som krever horisontal eller aksel opp monteringsposisjon.

filtre
Montering: F1 KUN , Innhegning: OPAO , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Montering: Utvidede pigger - Fotløse , NEMA Design: INGEN DESIGNKODE , Orientering: Horisontal , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , RPM: 1075 , Tjenestefaktor: 1.0 , Termisk beskyttelse: Automatisk beskytter (kun under låst rotor) , Spenning: 208-230
StilModellDutyFrameForsterker med full belastningHPkWPris (eks. mva)
A
048A11O2063
FORTSATT AOM48Z4-3.051/20.371 409 NOK
A
048A11O2065
FORTSATT48Y0.97-0.91/60.131 107 NOK

Egenskaper

  • Disse motorene har en åpen luft over skap for høy luftstrøm inne i motorkabinettet.
  • De har et gjennomboltmontert design for å forhindre at motoren kommer ut av posisjon under drift.
  • De har runde forlengede stendermontering for enkel installasjon.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere Marathon kondensatorvifte / varmepumpemotorer?

Disse motorene har en lang aksel som kan monteres direkte på lasten/viften. Motoren er koblet til vifteenheten ved hjelp av boltmontering.

Krever Marathon kondensatorvifte/varmepumpemotorer hyppig smøring?

Disse motorene har forhåndssmurte kulelagre som er inne i motorkapslingen og krever ikke hyppig smøring.

Er Marathon kondensatorvifte/varmepumpemotorer utsatt for overoppheting?

Disse motorene har automatisk termisk beskyttelse for å hindre at motoren overopphetes i miljøer med lav ventilasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?