MARATHON MOTORS Kondensatorvifte/varmepumpemotorer, PSC, Open Air Over, Thru-Bolt, Shaft Up eller Horisontal


Marathon kondensatorvifte / varmepumpemotorer er egnet for drift av HVAC-utstyr for ventilasjonsapplikasjoner. Marathon tilbyr også kraftige viftemotorer som er egnet for kjøring av tunge vifter og vifter.

filtre
Montering: F1 KUN , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Montering: Utvidede pigger - Fotløse , NEMA Design: INGEN DESIGNKODE , Fase: 1
StilModellRotasjonDutyKabinettRPMServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningFramePris (eks. mva)
A
5KCP49ZN9617T
Velg Mot klokkenKontinuerligÅpen10751.0Automatisk200-230/46056Z8 303 NOK
B
048A11O678
SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-23048Y6 039 NOK
C
048A11O2017
SELEKTIV CCWFORTSATT AOMOPAO1075NONEAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)46048Z3 339 NOK
D
048A11O2054
SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatisk beskytter (kun under låst rotor)46048Y2 800 NOK
E
048A11O840
SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO1075NONEAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)208-23048Y5 318 NOK
F
048A11O2016
SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatisk beskytter (kun under låst rotor)46048Y3 892 NOK
G
048A11O1524
SELEKTIV CCWFORTSATT AOMOPAO10751.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-23048Z3 923 NOK
E
048A11O1771
SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)57548Y1 450 NOK
H
048A17O172
SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO1625-Automatisk beskytter (kun under låst rotor)46048Y4 916 NOK
I
048A17O169
SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO1625NONEAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)46048Y3 433 NOK

Egenskaper

  • Marathon kondensatorvifte / varmepumpemotorer har automatisk termisk beskyttelse for å forhindre skade mot overoppheting.
  • De har vertikal / horisontal monteringsevne for enkel installasjon avhengig av applikasjonskravet.
  • De har et gjennomboltmontert design som forhindrer at motoren kommer ut av posisjon under drift.
  • Disse motorene har en åpen luft over kapsling for høy luftstrøm inne i motorkapslingen.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan starter en PSC-motor?

  • Etter at en kondensatorstart eller delfasemotor starter, åpnes sentrifugalbryteren på akselen og kobler fra startviklingen eller kondensatoren.
  • Motoren går da kun ved hjelp av kjøreviklingen.

Er Marathon kondensatorvifte/varmepumpemotorer utsatt for overoppheting?

Disse motorene har automatisk termisk beskyttelse, som forhindrer at motoren overopphetes i miljøer med lav ventilasjon.

Krever Marathon kondensatorvifte/varmepumpemotorer hyppig smøring?

Disse motorene har forhåndssmurte kulelagre som er inne i motorkapslingen og krever ikke hyppig smøring.

Hvordan installere Marathon kondensatorvifte / varmepumpemotorer?

Disse motorene har en lang aksel direkte montert på lasten/viften. Motoren er koblet til vifteenheten ved hjelp av boltmontering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?