MARATHON MOTORER 048A11O840 X096 HVAC Motor | AJ2MZW X096

MARATHON MOTORS 048A11O840 X096 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2MZW Modell: 048A11O840Kryssreferanse: X096

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyCONT.AOM
EffektivitetI / A%
KabinettOPAO
Frame48Y
Forsterker med full belastning4.2
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
MonteringUtvidede pigger - Fotløse
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1075
ServicefaktorNONE
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)40.79
Skipets lengde (cm)16.81
Skipets bredde (cm)17.15

Produktdetaljer:

    • Starttype: PSC 1 HASTIGHET
    • KVA-kode: D
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 01
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonDutyKabinettRPMServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningFramePris
MARATHON MOTORER 048A11O1524 X213 HVAC Motor | AJ2KZL X213 048A11O1524SELEKTIV CCWFORTSATT AOMOPAO10751.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-23048Z3 923 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O678 X085 HVAC Motor | AJ2LEF X085 048A11O678SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-23048Y6 039 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O2017 X400 HVAC Motor | AJ2LFX X400 048A11O2017SELEKTIV CCWFORTSATT AOMOPAO1075NONEAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)46048Z3 339 NOK
MARATHON MOTORER 5KCP49ZN9617T P190 HVAC Motor | AJ2MAP P190 5KCP49ZN9617TVelg Mot klokkenKontinuerligÅpen10751.0Automatisk200-230/46056Z8 303 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O1771 X453 HVAC Motor | AJ2MHZ X453 048A11O1771SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)57548Y1 450 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O2016 X099 HVAC Motor | AJ2MMT X099 048A11O2016SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatisk beskytter (kun under låst rotor)46048Y3 892 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O2054 X424 HVAC Motor | AJ2MNW X424 048A11O2054SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatisk beskytter (kun under låst rotor)46048Y2 800 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O840 X096 VVS-motor
5 318 NOK / enhet