MARATHON MOTORER 5KCP49ZN9617T P190 HVAC Motor | AJ2MAP P190

MARATHON MOTORS 5KCP49ZN9617T P190 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2MAP Modell: 5KCP49ZN9617TKryssreferanse: P190

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)65
DutyKontinuerlig
KabinettÅpen
Frame56Z
Forsterker med full belastning6.7-6.8/3.4
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
OrienteringVertikal aksel opp
Fase1
RotasjonVelg Mot klokken
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning200-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)44.93
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.53

Produktdetaljer:

    • Starttype: Ekornburinduksjon
    • KVA-kode: C
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonDutyKabinettRPMServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningFramePris
MARATHON MOTORER 048A11O1524 X213 HVAC Motor | AJ2KZL X213 048A11O1524SELEKTIV CCWFORTSATT AOMOPAO10751.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-23048Z3 923 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O678 X085 HVAC Motor | AJ2LEF X085 048A11O678SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-23048Y6 039 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O2017 X400 HVAC Motor | AJ2LFX X400 048A11O2017SELEKTIV CCWFORTSATT AOMOPAO1075NONEAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)46048Z3 339 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O1771 X453 HVAC Motor | AJ2MHZ X453 048A11O1771SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)57548Y1 450 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O2016 X099 HVAC Motor | AJ2MMT X099 048A11O2016SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatisk beskytter (kun under låst rotor)46048Y3 892 NOK
MARATHON MOTORER 048A11O2054 X424 HVAC Motor | AJ2MNW X424 048A11O2054SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatisk beskytter (kun under låst rotor)46048Y2 800 NOK
MARATHON MOTORER 048A17O172 X422 HVAC Motor | AJ2MPT X422 048A17O172SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO1625-Automatisk beskytter (kun under låst rotor)46048Y4 916 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49ZN9617T P190 VVS-motor
8 303 NOK / enhet