LOVEJOY DD Type Universalskjøter, Spesialboringer


filtre
Boring A: 3 / 8 "x 3 / 8" , Boring B: 3 / 8 "x 3 / 8" , Borestørrelse: M8 , Farge: metallic , Koblingsnøkkelstørrelse: Ingen nøkkelbane , Leddtype: DD-type , Keyway: Ingen nøkkelbane , Materiale: Stål , Maks. Vinkelforskyvning: 25 grader F , Maks. Hastighet: 1750 rpm , Normal temperaturområde: -20 grader. til 212 grader. F , Målesystem: Imperial
StilModellStatisk bruddmomentBore DybdeBoringstypeVolumSenter til senterlengdeUtenfor Dia.Total lengdeSett skruestørrelsePris (eks. mva)
A
68514476407
768 tommer0.880 "Firkantet x rund3.02625 cu. i.1.340 "0.750 "5.380 "#8-32 (kun rundende)3 329 NOK
RFQ
A
68514476277
1560 tommer1.000 "Ferdig boring6.85000 cu. i.1.680 "1.000 "6.850 "Ingen settskrue4 604 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?