LOVEJOY 68514476407 Universalledd, 0.750 tommer diameter, 5.380 tommer lengde, 768 tommer Lbs bruddmoment

Vare: CM7YPK Modell: 68514476407
3 329 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
Bore B3 / 8 "x 3 / 8"
Bore Dybde0.880 "
BoringstypeFirkantet x rund
Senter til senterlengde1.340 "
FARGEmetallic
Koblingsnøglespor størrelseIngen nøkkelbane
LeddtypeDD-type
KeywayIngen nøkkelbane
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Hastighet1750 rpm
Normalt temperaturområde-20 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.0.750 "
Total lengde5.380 "
Sett skruestørrelse#8-32 (kun rundende)
StørrelseDD4B
Statisk bruddmoment768 tommer
System for målingImperial
Volum3.02625 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellStatisk bruddmomentBore DybdeBoringstypeVolumSenter til senterlengdeUtenfor Dia.Total lengdeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514476277 Universalledd, 1 tomme dia., 6.850 tomme lengde, 1560 tommer Lbs bruddmoment | CM7YNL 685144762771560 tommer1.000 "Ferdig boring6.85000 cu. i.1.680 "1.000 "6.850 "Ingen settskrue4 604 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476407 Universalledd, 0.750 tommer diameter, 5.380 tommer lengde, 768 tommer Lbs bruddmoment
3 329 NOK / enhet