GREENLEE Skraldekabelkuttere


Greenlee sperretrådkuttere er ideelle for å kutte tykke kabler med bare en enhånds klem. Disse kabelkutterene er egnet for elektriske, bil- og fiberoptikkapplikasjoner. Disse kutterne kutter kobber- og aluminiumsledninger og datakabler beskyttet med et tykt beskyttende belegg/kappe....Les meg

filtre
Kabel Type: Elektrisk/datakabel , Kuttekapasitet: 600 kcmil , Håndtaksfarge: Grønn , Håndtaksmateriale: Stål , Kjevelengde: 2" , Type: Ratcheting kabel kutter
StilModellSkjærehandlingHåndtak DesignTotal lengdePris (eks. mva)
A
776
Center CutGlassfiber20 "11 797 NOK
B
761
Center CutGlassfiber10.75 "10 437 NOK
C
759
Center CutStål10.5 "5 916 NOK
D
45206
Center CutPolstret grep10 "8 473 NOK
E
45207
Center CutPolstret grep11 "9 462 NOK
F
760
Center CutStål13.75 "7 004 NOK
G
774
SkjærklippGlassfiber19.125 "10 493 NOK

Skraldekabelkuttere

Greenlee skrallekabelkuttere er designet for å kutte kabler nøyaktig. Disse kabelkutterne har en enkelthastighets skrallemekanisme med en bladutløserfunksjon som gjør at bladene kan åpnes midt i kuttet. De har en kompakt design, noe som gjør dem optimale for trange steder. Disse kutterne har enhåndsbetjening for å sikre mindre tretthet på kroppen, og er tilgjengelige i lengder fra 10 til 20 tommer.

Arbeidsmekanisme

  • Brukere kan plassere kabelen mellom kjevene på kutteren.
  • Et gjentatt, forsiktig klem på kutterhåndtaket deler kabelen i to halvdeler.
  • Denne handlingen sikrer at kabelen kuttes uten at grove kanter peker ut.

Egenskaper

  • Utvalgte sperretrådkuttere har en enhåndsdesign, som muliggjør enhåndsklipping for linjemenn og elektrikere.
  • Deres kompakte design muliggjør bruk i trange rom.
  • De har en enkelthastighets skrallemekanisme for presise kutt og en bladutløsermekanisme for å tillate at bladene kan åpnes midt i operasjon/kutting.
  • De har isolerte grep for fullstendig beskyttelse mot utilsiktede elektriske støt fra strømførende ledninger.
  • De har innebygd fjærvirkning for å skyve håndtakene fra hverandre når kabelen er kuttet.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse kutterne ideelle for strømførende ledninger?

Det anbefales ikke å kutte / kutte strømførende ledninger da høyspentledningene kan skade isolasjonsgrepet, og dermed føre den høye strømstyrken til brukerens kropp.

Er disse kabelkutterne egnet for å kutte overdimensjonerte ledninger?

Disse sperretrådkutterene kutter tykke kabler. Kabelen bør imidlertid kun kuttes hvis den passer inn i kutterens kjever med en viss margin ute. Å kutte overdimensjonerte kabler over kutterkapasiteten skader knivens kjever.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?