MARATHON MOTORS Vifte- og viftemotorer, elastisk base


Marathon vifte- og viftemotorer er designet for bruk i applikasjoner med lavt til middels dreiemoment, som vifter, vifter og små transportbånd.

filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motor termisk beskyttelse: none , navneskilt RPM: 1725 , Fase: 1 , RPM-gruppe: 1701-1800 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.00
StilModellAksel lengdeFrameForsterker med full belastningSpenningHPLengde Mindre akselMotordesignNominell effektivitetPris (eks. mva)
A
056C17D5339
1 15 / 16 "5613.6/6.8115/23019.437 "Kondensator-start706 001 NOK
B
056C17D5340
1 15 / 16 "5613.6/6.8115/23019.437 "Kondensator-start706 400 NOK
C
048C17D2028
1.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensator-start57.53 295 NOK
D
048C17D2029
1.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensator-start57.53 710 NOK
E
056C17D2097
1.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensator-start59.54 008 NOK
F
056C17D2099
2"56Z9.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensator-start59.54 247 NOK
G
048S17D2105
2"48Y6.61151/37.75 "Delt fase57.52 975 NOK
H
048S17D2106
2"48Z9.21151/28.25 "Delt fase59.53 242 NOK
I
056C17D2060
2"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensator-start704 472 NOK
J
056C17D2061
2"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensator-start704 904 NOK

Egenskaper

  • De har rammer og baser laget av kraftig stål for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Disse motorene er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 1725 rpm.
  • De tillater montering i horisontal retning for enkel installasjon.
  • Disse motorene gir termisk beskyttelse for økt sikkerhet.
  • Utvalgte modeller leverer variabelt dreiemoment.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type kabinett har Marathon-vifte- og viftemotorer?

De har et åpent, dryppsikkert kabinett for å forhindre overoppheting av motorviklinger og beskytte motoren mot regn eller luftbårne partikler.

Hva er det nominelle effektivitetsområdet til disse motorene?

Disse kondensatorviftemotorene leverer effektivitet fra 57.5 ​​til 70 prosent.

Hva er den maksimale omgivelsestemperaturen til Marathon-vifte- og viftemotorer?

Disse motorene kan brukes ved en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?