MARATHON MOTORS 048C17D2028 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 60 Hz 1/3 Hk | AF6NGD 19YW09 / S110

MARATHON MOTORS 048C17D2028 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 60 Hz 1/3 Hk

På lager
Vare: AF6NGD Modell: 048C17D2028Kryssref: 19YW09 / S110

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame48
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning7.0/3.5
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet57.5
Fase1
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1775
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)31.6
Skipets bredde (cm)20.47
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellAksel lengdeFrameForsterker med full belastningSpenningHPLengde Mindre akselMotordesignNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 048C17D2029 Generelle formål motorkondensator-start / induksjonskjøring 60 Hz 1/3 Hk | AF6NGE 19YW10 / S111 048C17D20291.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensator-start57.53 710 NOK
MARATHON MOTORS 048S17D2105 Generell motor Delfase 60 Hz 1/3 Hk | AF6NGG 19YW12 / S127 048S17D21052"48Y6.61151/37.75 "Delt fase57.52 975 NOK
MARATHON MOTORS 048S17D2106 Generell motor Delfase 60 Hz 1/2 Hk | AF6NGH 19YW13 / S128 048S17D21062"48Z9.21151/28.25 "Delt fase59.53 242 NOK
MARATHON MOTORS 056C17D2060 Generell bruksmotor kondensator-start / induksjonskjøring 60 Hz 3/4 Hk | AF6NGJ 19YW14 / S114 056C17D20602"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensator-start704 472 NOK
MARATHON MOTORS 056C17D2061 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 60 Hz 3/4 Hk | AF6NGK 19YW15 / S115 056C17D20612"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensator-start704 904 NOK
MARATHON MOTORS 056C17D2097 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 60 Hz 1/2 Hk | AF6NGL 19YW16 / S112 056C17D20971.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensator-start59.54 008 NOK
MARATHON MOTORS 056C17D2099 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 60 Hz 1/2 Hk | AF6NGM 19YW17 / S113 056C17D20992"56Z9.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensator-start59.54 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048C17D2028 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 60 Hz 1/3 Hk
3 295 NOK / enhet