Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARATHON MOTORER 048A11O2065 X440 HVAC Motor | AJ2LJV X440

MARATHON MOTORS 048A11O2065 X440 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2LJV Modell: 048A11O2065Kryssreferanse: X440

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyFORTSATT
EffektivitetI / A%
KabinettOPAO
Frame48Y
Forsterker med full belastning0.97-0.9
HP1/6
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.13
MonteringUtvidede pigger - Fotløse
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)33.66
Skipets lengde (cm)17.63
Skipets bredde (cm)17.78

Produktdetaljer:

    • Starttype: PSC 1 HASTIGHET
    • KVA-kode: A
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 10
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellDutyFrameForsterker med full belastningHPkWPris
MARATHON MOTORER 048A11O2063 X443 HVAC Motor | AJ2MMU X443 048A11O2063FORTSATT AOM48Z4-3.051/20.371 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2065 X440 VVS-motor
1 107 NOK / enhet