MARATHON MOTORER 048A11O2063 X443 HVAC Motor | AJ2MMU X443

MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2MMU Modell: 048A11O2063Kryssreferanse: X443

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyFORTSATT AOM
Effektivitet66%
KabinettOPAO
Frame48Z
Forsterker med full belastning4-3.05
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
MonteringUtvidede pigger - Fotløse
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)34.93
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Starttype: PSC 1 HASTIGHET
    • KVA-kode: D
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 10
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellDutyFrameForsterker med full belastningHPkWPris
MARATHON MOTORER 048A11O2065 X440 HVAC Motor | AJ2LJV X440 048A11O2065FORTSATT48Y0.97-0.91/60.131 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 VVS-motor
1 409 NOK / enhet