Handling: SPDT , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Kommersielle miljøer , Tilkobling: Rygg og side kablet , Gjeldende vurdering: 20 A , Karakter: Næringseiendom , Låse: Nei , Materiale: termo , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Vurdert HP: 1 , Stil: rocker , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 3-veis , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Rygg og side
Enkelpolet / 3-veis vippeveggbrytere, 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems 3-veis vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har en bak- og sidekablet design for å optimalisere ledningsforbindelser og automatiske selvjordende stifter for kontinuitet i jording mellom metallbokser og monteringsstropper. Disse 20A-bryterne i stillinjedekorasjonsserien har termoplastisk konstruksjon med sinkbelagte stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for slagfasthet, holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i brun, grå, elfenben og hvite farger Raptor Supplies.
Vi tilbyr også enpolet / 3-veis vippebrytere av samme serie i 15A strømklassifiseringer.