Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120GY Dekorasjonsbryter, enkeltpolet, 20A, 120 / 277VAC, bak og side kablet, grå | AE7LEG 5Z789

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120GY dekorasjonsbryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, grå

På lager
Vare: AE7LEG Modell: DS120GYKryssreferanse: 5Z789
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
Forsterker AC15
antimikrobiellNei
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEGrå
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseNæringseiendom
Høyde1.54 "
Lengde4.28 "
LåsingNei
Materialetermo
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1
Stilrocker
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilrocker
Bytt Type3-veis
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.43 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACFARGEHøydeLengdeBreddePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120 Dekorasjonsbryter, enkeltpolet, 20A, 120 / 277VAC, bak og side kablet, brun | AE7LED 5Z786 DS12015brun1.54 "4.28 "1.43 "182NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320I Dekorasjonsbryter, treveis, 20A, 120 / 277VAC, bak og side kablet, elfenben | AE7LEH 5Z791 DS320I20Elfenbein1.01 "3.91 "1.41 "294NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320W Dekorasjonsbryter, treveis, 20A, 120 / 277VAC, kablet bak og på siden, hvit | AE7LEJ 5Z792 DS320W20Hvit1.01 "3.91 "1.41 "294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120GY dekorasjonsbryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, grå
192NOK / enhet