Handling: SPDT , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Kommersielle miljøer , Tilkobling: Rygg og side kablet , Karakter: Næringseiendom , Låse: Nei , Materiale: termo , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Stil: rocker , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Rygg og side
Single Pole Rocker veggbrytere, 15 / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems 1-polede vippebrytere er ideelle for å kontrollere en elektrisk armatur fra ett sted i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har en bak- og sidekablet design for å optimalisere ledningsforbindelser og automatiske selvjordende stifter for kontinuitet i jording mellom metallveggboks og monteringsreim. Disse Style Line Decorator Series, spesifikasjonsgraderte brytere har termoplastisk konstruksjon med sinkbelagt stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for slagfasthet, holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller med 3-veis tilkobling for styring av et elektrisk armatur fra 2 forskjellige steder er også tilgjengelig på Raptor Supplies. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i brune, grå, elfenben og hvite farger.