Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DS315 vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, brun | AE7LEA 5Z782

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315 vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, brun

På lager
Vare: AE7LEA Modell: DS315Kryssreferanse: 5Z782
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
HandlingSPDT
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEbrun
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseNæringseiendom
Høyde1.01 "
Lengde3.91 "
LåsingNei
Materialetermo
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1/2
Stilrocker
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilrocker
Bytt Type1-polet
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.41 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeForsterker ACFARGEBreddeKarakterHøydeSakLengdePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS DS315GY Dekorasjonsbryter, treveis, 15A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, grå | AC2MHY 2LBV2 DS315GY1-polet20Grå1.41 "15 A1.01 "Bytte om3.91 "228NOK
HUBBELL KABELLEGGING-KELLEMS DS115 dekorasjonsbryter, enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, brun | AE7LDW 5Z778 DS1151-polet15brun1.43 "15 A1.54 "Bytte om4.28 "154NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS DS115I Dekorasjonsbryter, Enkelpolet, 15A, 120/277VAC, Bak- og Sideledning, Elfenben | AE7LDX 5Z779 DS115I1-polet15Elfenbein1.43 "15 A1.54 "Bytte om4.28 "154NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS DS115W dekorasjonsbryter, enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, hvit | AE7LDY 5Z780 DS115W1-polet15Hvit1.43 "15 A1.54 "Bytte om4.28 "154NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS DS115GY Vippebryter, Enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, Bak- og Sideledning, Grå | AE7LDZ 5Z781 DS115GY1-polet15Grå1.43 "15 A1.54 "Vippebryter4.28 "154NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS DS315I dekorasjonsbryter, treveis, 15A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, elfenben | AE7LEB 5Z783 DS315I1-polet20Elfenbein1.41 "15 A1.01 "Bytte om3.91 "228NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS DS315W dekorasjonsbryter, treveis, 15A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, hvit | AE7LEC 5Z784 DS315W1-polet20Hvit1.41 "15 A1.01 "Bytte om3.91 "228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315 vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, brun
228NOK / enhet