DAYTON Firkantet aksialvifte


filtre
Hz: 50/60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 158 Grader F , Motorisolasjon: Klasse A , Fase: 1 , Krever: Ledningssett (ikke inkludert) , Form: Square , Termisk beskyttelse: impedans
StilModellFan RPMampsLagreneHøydeHusfinishHousing MaterialMotor TypeMonteringsposisjonPris (eks. mva)
A
4WT49
17500.12Ermet4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal242NOK
B
4WT48
20000.13Ermet4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal248NOK
C
6 69KDXNUMX
26000.13Ball3.625 "SvartmaltPBT plastBørsteløs DCVertikal eller Horisontal368NOK
D
6 73KDXNUMX
26000.06Ball3.625 "SvartmaltPBT plastBørsteløs DCVertikal eller Horisontal349NOK
E
2RTK6
27500.25Ball4 11 / 16 "SvartAluminumSkygget stangVertikal eller Horisontal312NOK
F
4WT40
27500.13Ermet3.125 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal324NOK
G
4WT33
29000.11Ermet4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal252NOK
H
3VU65
30000.18Ball4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal eller Horisontal702NOK
I
3LE74
30500.11Ball4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal eller Horisontal482NOK
J
2RTD1
31000.25Ermet4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal442NOK
K
6 70KDXNUMX
31000.5Ball4 11 / 16 "SvartmaltPBT plastBørsteløs DCVertikal eller Horisontal394NOK
L
4WT46
31000.24Ermet4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal461NOK
M
6 74KDXNUMX
31000.26Ball4 11 / 16 "SvartmaltPBT plastBørsteløs DCVertikal eller Horisontal468NOK
N
2RTD9
31000.12Ermet4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal300NOK
O
6 75KDXNUMX
31500.24Ball4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal eller Horisontal367NOK
P
2RTE1
31500.12Ball4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangVertikal eller Horisontal542NOK
Q
3VU66
32500.27Ball6 15 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal eller Horisontal1 945 NOK
R
2RTE8
33000.12Null friksjon luft3.125 "SvartmaltPBT plastSkygget stangVertikal eller Horisontal287NOK
S
2RTJ7
38000.57Ball4 11 / 16 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal706NOK
T
2RTE4
42000.17Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plastSkygget stangVertikal eller Horisontal239NOK
U
2RTF2
43000.16Null friksjon luft1 15 / 16 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal75NOK
V
2RTJ3
49000.51Ball3.625 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal337NOK
W
2RTH8
49000.14Ball3.125 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal332NOK
X
2RTH6
57000.4Ball3.125 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal680NOK
Y
2RTF9
61000.27Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal267NOK
Z
2RTH1
61000.13Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal267NOK

Firkantet aksialvifte

Dayton firkantede aksialvifter er designet for bruk på tørre steder for å kjøle ned utstyr i et kabinett. Disse utstyrskjøleviftene kommer med et firkantet hus som kan monteres over en rund eller firkantet utskjæring for enkel installasjon. De er videre utstyrt med monteringshull, i hvert hjørne, slik at de kan festes til en vegg eller panel. Velg fra en rekke av disse aksialviftene tilgjengelig i hylse-, kule- og nullfriksjonsluftlageralternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?