RAYMOND Gassfjærer


filtre
Justerbar motstand: Ja , Passende trådstørrelse: M6 , Tilpasningstype: none , Fast motstand: Nei , Låse: Nei , Materiale: Svart oksid , Type: standard
StilModellKomprimert lengdeSylinderdia.Utvidet lengdeTvingRod Dia.StrokePris (eks. mva)
A
R12-007-BK
1.93 "0.47 "2.21 "13 til 112 lb.0.24 "0.28 "1 463 NOK
B
R19-007-BL
1.93 "0.75 "2.21 "112 lb.0.31 "0.28 "1 479 NOK
C
R12-007-RE
1.93 "0.47 "2.21 "85 lb.0.24 "0.28 "1 463 NOK
D
R12-007-GR
1.93 "0.47 "2.21 "29 lb.0.24 "0.28 "1 272 NOK
C
R19-007-RE
1.93 "0.75 "2.21 "157 lb.0.31 "0.28 "1 479 NOK
E
R12-007-YE
1.93 "0.47 "2.21 "112 lb.0.24 "0.28 "1 463 NOK
D
R19-007-GR
1.93 "0.75 "2.21 "67 lb.0.31 "0.28 "1 479 NOK
E
R19-007-YE
1.93 "0.75 "2.21 "202 lb.0.31 "0.28 "1 479 NOK
B
R12-007-BL
1.93 "0.47 "2.21 "56 lb.0.24 "0.28 "1 463 NOK
A
R19-007-BK
1.93 "0.75 "2.21 "67 til 202 lb.0.31 "0.28 "1 479 NOK
C
R12-010-RE
2.05 "0.47 "2.44 "85 lb.0.24 "0.39 "1 505 NOK
D
R12-010-GR
2.05 "0.47 "2.44 "29 lb.0.24 "0.39 "1 505 NOK
B
R19-010-BL
2.05 "0.75 "2.44 "112 lb.0.31 "0.39 "1 576 NOK
D
R19-010-GR
2.05 "0.75 "2.44 "67 lb.0.31 "0.39 "1 576 NOK
C
R19-010-RE
2.05 "0.75 "2.44 "157 lb.0.31 "0.39 "1 576 NOK
A
R19-010-BK
2.05 "0.75 "2.44 "67 til 202 lb.0.31 "0.39 "1 576 NOK
E
R12-010-YE
2.05 "0.47 "2.44 "112 lb.0.24 "0.39 "1 505 NOK
E
R19-010-YE
2.05 "0.75 "2.44 "202 lb.0.31 "0.39 "1 576 NOK
B
R12-010-BL
2.05 "0.47 "2.44 "56 lb.0.24 "0.39 "1 505 NOK
A
R12-010-BK
2.05 "0.47 "2.44 "13 til 112 lb.0.24 "0.39 "1 505 NOK
C
R12-019-RE
2.4 "0.47 "3.15 "85 lb.0.24 "0.75 "1 612 NOK
D
R12-019-GR
2.4 "0.47 "3.15 "29 lb.0.24 "0.75 "1 612 NOK
E
R12-019-YE
2.4 "0.47 "3.15 "112 lb.0.24 "0.75 "1 407 NOK
B
R12-019-BL
2.4 "0.47 "3.15 "56 lb.0.24 "0.75 "1 612 NOK
A
R12-019-BK
2.4 "0.47 "3.15 "13 til 112 lb.0.24 "0.75 "1 612 NOK
B
R12-012-BL
2.15 "0.47 "2.65 "56 lb.0.24 "0.5 "1 541 NOK
D
R12-012-GR
2.15 "0.47 "2.65 "29 lb.0.24 "0.5 "1 339 NOK
A
R12-012-BK
2.15 "0.47 "2.65 "13 til 112 lb.0.24 "0.5 "1 541 NOK
C
R12-012-RE
2.15 "0.47 "2.65 "85 lb.0.24 "0.5 "1 541 NOK
E
R12-012-YE
2.15 "0.47 "2.65 "112 lb.0.24 "0.5 "1 541 NOK
A
R12-015-BK
2.24 "0.47 "2.84 "13 til 112 lb.0.24 "0.59 "1 513 NOK
B
R19-015-BL
2.24 "0.75 "2.84 "112 lb.0.31 "0.59 "1 588 NOK
B
R12-015-BL
2.24 "0.47 "2.84 "56 lb.0.24 "0.59 "1 513 NOK
E
R19-015-YE
2.24 "0.75 "2.84 "202 lb.0.31 "0.59 "1 588 NOK
D
R19-015-GR
2.24 "0.75 "2.84 "67 lb.0.31 "0.59 "1 588 NOK
A
R19-015-BK
2.24 "0.75 "2.84 "67 til 202 lb.0.31 "0.59 "1 588 NOK
C
R19-015-RE
2.24 "0.75 "2.84 "157 lb.0.31 "0.59 "1 588 NOK
D
R12-015-GR
2.24 "0.47 "2.84 "29 lb.0.24 "0.59 "1 576 NOK
C
R12-015-RE
2.24 "0.47 "2.84 "85 lb.0.24 "0.59 "1 513 NOK
E
R12-015-YE
2.24 "0.47 "2.84 "112 lb.0.24 "0.59 "1 513 NOK
A
R19-025-BK
2.64 "0.75 "3.62 "67 til 202 lb.0.31 "0.98 "1 662 NOK
E
R12-025-YE
2.64 "0.47 "3.62 "112 lb.0.24 "0.98 "1 380 NOK
D
R12-025-GR
2.64 "0.47 "3.62 "29 lb.0.24 "0.98 "1 654 NOK
A
R12-025-BK
2.64 "0.47 "3.62 "13 til 112 lb.0.24 "0.98 "1 588 NOK
C
R12-025-RE
2.64 "0.47 "3.62 "85 lb.0.24 "0.98 "1 588 NOK
D
R19-025-GR
2.64 "0.75 "3.62 "67 lb.0.31 "0.98 "1 662 NOK
C
R19-025-RE
2.64 "0.75 "3.62 "157 lb.0.31 "0.98 "1 662 NOK
B
R19-025-BL
2.64 "0.75 "3.62 "112 lb.0.31 "0.98 "1 662 NOK
E
R19-025-YE
2.64 "0.75 "3.62 "202 lb.0.31 "0.98 "1 505 NOK
B
R12-025-BL
2.64 "0.47 "3.62 "56 lb.0.24 "0.98 "1 588 NOK
D
R12-038-GR
3.15 "0.47 "4.65 "29 lb.0.24 "1.5 "1 628 NOK
A
R12-038-BK
3.15 "0.47 "4.65 "13 til 112 lb.0.24 "1.5 "1 628 NOK
C
R19-038-RE
3.15 "0.75 "4.65 "157 lb.0.31 "1.5 "1 731 NOK
B
R19-038-BL
3.15 "0.75 "4.65 "112 lb.0.31 "1.5 "1 731 NOK
B
R12-038-BL
3.15 "0.47 "4.65 "56 lb.0.24 "1.5 "1 628 NOK
C
R12-038-RE
3.15 "0.47 "4.65 "85 lb.0.24 "1.5 "1 628 NOK
A
R19-038-BK
3.15 "0.75 "4.65 "67 til 202 lb.0.31 "1.5 "1 731 NOK
D
R19-038-GR
3.15 "0.75 "4.65 "67 lb.0.31 "1.5 "1 731 NOK
E
R19-038-YE
3.15 "0.75 "4.65 "202 lb.0.31 "1.5 "1 568 NOK
E
R12-038-YE
3.15 "0.47 "4.65 "112 lb.0.24 "1.5 "1 628 NOK
C
R12-050-RE
3.62 "0.47 "5.59 "85 lb.0.24 "1.97 "1 732 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?