Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAYMOND R19-007-BK Gassfjær Standard svart oksid | AG9CWT 18AY77

RAYMOND R19-007-BK Gassfjær Standard svart oksid

På lager
Vare: AG9CWT Modell: R19-007-BKKryssref: 18AY77
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
1 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassfjær
Justerbar motstandJa
Komprimert lengde1.93 "
Sylinderdia.0.75 "
Utvidet lengde2.21 "
Montering av gjengestørrelseM6
Monteringstypenone
Fast motstandNei
Tving67 til 202 lb.
LåsingNei
MaterialeSvart oksid
Rod Dia.0.31 "
Stroke0.28 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandSE

Produktvarianter

ProduktModellKomprimert lengdeSylinderdia.Utvidet lengdeTvingRod Dia.StrokePris
RAYMOND R12-007-BK Gassfjær Standard svart oksid | AG9CTX 18AY12 R12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13 til 112 lb.0.24 "0.28 "1 463 NOK
RAYMOND R12-007-BL gassfjær Standard svart oksid 56 lb. | AG9CTY 18AY13 R12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 lb.0.24 "0.28 "1 463 NOK
RAYMOND R12-007-GR Gassfjær Standard svart oksid 29 lb. AG9CTZ 18AY14 R12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 lb.0.24 "0.28 "1 272 NOK
RAYMOND R12-007-RE Gassfjær Standard svart oksid 85 lb. | AG9CUA 18AY15 R12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 lb.0.24 "0.28 "1 463 NOK
RAYMOND R12-007-YE Gassfjær Standard svart oksid 112 lb. | AG9CUB 18AY16 R12-007-YE1.93 "0.47 "2.21 "112 lb.0.24 "0.28 "1 463 NOK
RAYMOND R12-010-BK Gassfjær Standard svart oksid | AG9CUC 18AY17 R12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13 til 112 lb.0.24 "0.39 "1 505 NOK
RAYMOND R12-010-BL gassfjær Standard svart oksid 56 lb. | AG9CUD 18AY18 R12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 lb.0.24 "0.39 "1 505 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND R19-007-BK Gassfjær Standard svart oksid
1 479 NOK / enhet