EATON Potensiometre i E30-serien


Potensiometre i Eaton E30-serien er egnet for å kontrollere driften av elektriske enheter. Disse enhetene tilbyr jevn strømvariasjon i ønskede bruksområder, for eksempel lysdimmere, radioens volumkontroll eller bildekontroll på TV-er.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
E30KP13
7 196 NOK
RFQ
A
E30KP15
7 196 NOK
RFQ
B
E30KP12
7 196 NOK
RFQ
B
E30KP11
7 196 NOK
RFQ
A
E30KP30
6 204 NOK
RFQ
A
E30KP14
7 196 NOK
RFQ
B
E30KP10
5 043 NOK
RFQ
B
E30KP16
7 196 NOK
RFQ
A
E30KP34
12 366 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse roterende potensiometrene er utstyrt med en aktuator av knotttype som gjør det mulig for brukeren å regulere og endre strømstrømmen gjennom en krets, ved ganske enkelt å vri eller justere knotten.
  • Skalagraderinger på knotten (0 til 100 prosent) gjør at enheten kan brukes med letthet samtidig som man eliminerer behovet for ytterligere forklaringsplater.
  • De kommer med skrueterminaler som tillater panelmontering for raskt å installere kontrollpaneler og annen elektronikk.
  • Deres kompakte design gir plassbesparende og enkel ledningsinstallasjon.
  • De tilbyr NEMA 4X og 13 karakterer for å gi en grad av beskyttelse mot vann, støv, olje og korrosjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor har et potensiometer tre ben?

Potensiometre, også kjent som potter, kommer med tre ben eller terminaler for å skape en variabel motstand eller spenning. De har to faste terminaler koblet internt over en enhetlig motstand og en tredje terminal (visker) koblet mellom denne enhetlige motstanden. Når viskeren roteres eller skyves, endres motstanden mellom en av de faste terminalene og viskerterminalen.

Hva er IP-klassifiseringer?

IP-klassifiseringer (International Protection Marking) er standarder som ofte refereres til som klassifiserer elektrisk utstyr ved bruk av standardiserte tester og bestemmer motstand mot faste gjenstander og væsker. Det første sifferet gjelder luftbårne forurensninger og det andre sifferet for fuktighet/vann (som IP66).

Hva er forskjellen mellom et potensiometer og et voltmeter?

Et potensiometer har tre terminaler som måler den ukjente EMF til en kilde (som en celle) ved å sammenligne den med en kjent EMF (elektromagnetisk kraft). Et voltmeter, på den annen side, er en to-terminal måleenhet som bestemmer potensialforskjellen (eller spenningen) mellom alle to terminaler i en elektrisk krets.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?