EATON CS-SP-6 Series Split Core Strømsensorer


Eaton CS-SP-6 Series delte kjernestrømsensorer er ideelle for overvåking og måling av vekselstrøm i elektriske systemer. De kan enkelt installeres i ettermonteringsapplikasjoner uten å koble fra den elektriske kretsen på grunn av deres split-core design som gjør at sensoren kan plasseres rundt eks....isting ledere, redusere nedetid og forbedre brukersikkerheten. De kan integreres med eksisterende systemer for datalogging/registrering, energistyring og kostnadsfordeling og effektovervåking. De har en stiv huskasse laget av UL 94V-0-plast og overholder ETL- og RoHS-standarder.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
CS-SP-6-1200-333MV
7 165 NOK
RFQ
A
CS-SP-6-600-333MV
7 165 NOK
RFQ
A
CS-SP-6-400-333MV
7 165 NOK
RFQ
A
CS-SP-6-2000-333MV
7 165 NOK
RFQ
A
CS-SP-6-1600-333MV
7 165 NOK
RFQ
A
CS-SP-6-800-333MV
7 165 NOK
RFQ
A
CS-SP-6-1000-333MV
7 165 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Eaton CS-SP-6 Series delte kjernestrømsensorer fungerer ved å måle magnetfeltet som genereres av en vekselstrøm.
  • Når en AC strømmer gjennom den tilkoblede kretsen, skaper den et magnetisk felt som går gjennom sensorkjernen. Dette magnetfeltet induserer en strøm i sensoren, proporsjonal med størrelsen på AC.
  • Utgangsstrømmen til sensoren er et vekselstrømsignal på lavt nivå som kan behandles og forsterkes av en elektronisk krets for å overvåke vekselstrømmen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan er disse Eaton CS-SP-6-serien delt kjernestrømsensorer sikret?

De har dobbeltsikrede låser per side og nøkkelhull for sikker montering til applikasjonene.

Hva er de elektriske verdiene til disse Eaton CS-SP-6-serien med delt kjernestrømsensorer?

De har en utgangsspenning på 333mV og strømklassifiseringer fra 400 til 2000

Hva er temperaturvurderingen til disse Eaton CS-SP-6-serien med delt kjernestrømsensorer?

De kan operere i temperaturer fra -15 til 65 grader C (5 til 149 grader F).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?