HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1-polet vippebrytere, 15A / 20A, SNAPConnect


filtre
Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Kommersielle miljøer , Tilkobling: Side kablet bare , Karakter: Næringseiendom , Lengde: 4.18 " , Låse: Nei , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Stil: Veksle , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 1-polet , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG
StilModellKoblingsmetodeForsterker ACFARGEKarakterHøydeMaterialeNominell HPBreddePris (eks. mva)
A
CS115I
Side15Elfenbein15 A1.83 "nylon1/21.49 "75NOK
B
SNAP1201WNA
Ledningsmodul15Hvit15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
C
SNAP1221INA
Ledningsmodul20Elfenbein20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
D
SNAP1221BKNA
Ledningsmodul20Svart20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
E
SNAP1221BRNA
Ledningsmodul20brun20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
F
SNAP1221RNA
Ledningsmodul20Rød20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
G
SNAP1201RNA
Ledningsmodul15Rød15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
H
SNAP1221GYNA
Ledningsmodul20Grå20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
I
SNAP1201INA
Ledningsmodul15Elfenbein15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
J
SNAP1221WNA
Ledningsmodul20Hvit20 A1.74 "termo1 til 21.3 "241NOK
K
SNAP1201BKNA
Ledningsmodul15Svart15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
L
SNAP1201BRNA
Ledningsmodul15brun15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK
M
SNAP1201GYNA
Ledningsmodul15Grå15 A1.74 "termo0.5 til 21.3 "213NOK

1-polet vippebrytere, 15A / 20A, SNAPConnect

Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect Series, enkeltpolede vippebrytere er ideelle for å styre en elektrisk armatur fra et enkelt sted i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse bryterne av industriell / kommersiell karakter har ledningsmetode på begge sider eller kablet modul for optimalisering av tilkoblinger. Disse bryterne har termoplastisk konstruksjon med sinkbelagt stålbro, nylonbryter og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg mellom et stort utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i nåværende vurderinger på 15 og 20A i farger av elfenben, grå, brun, rød, hvit og svart.
Vi tilbyr også 3-veis vippebrytere? for styring av elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?