SIEMENS Støpte kretsbrytere, QE-serien


filtre
AIC-vurdering: 10kAIC @ 120V , Rammetype: Q
StilModellampsAntall polerSpenningPris (eks. mva)
A
QE115
15A1120V1 254 NOK
B
QE215
15A2240V2 827 NOK
C
QE120
20A1120V1 254 NOK
D
QE220
20A2240V2 827 NOK
E
QE230
30A2240V3 777 NOK
C
QE130
30A1120V1 788 NOK
F
QE240
40A2240V3 777 NOK
B
QE250
50A2240V3 777 NOK
B
QE260
60A2240V3 777 NOK

Støpte kretsbrytere, QE-serien

Siemens QE-seriens effektbrytere beskytter sensitive komponenter mot overstrøm og elektriske feil. Disse enhetene har en termisk magnetisk utløsning som overstyrer milde overbelastninger mens de umiddelbart reagerer på alvorlige strømstøt, og gir maksimal strømbegrensende beskyttelse. De har en maksimal avbruddskapasitet på 10kA ved 120V, er vurdert til 120V / 240V og gir jordfeilbeskyttelse som beskytter mot skadevirkninger av jordstrømmer. Siemens QE Series effektbrytere er tilgjengelige i strømstyrker mellom 15A og 60A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?