A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Forsterker AC: 15 , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Kommersielle miljøer , Konstruksjon: Støpt ABS , Karakter: Næringseiendom , Låsetype: Ikke-sylindrisk , Låse: Nei , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Orientering: Horisontal , Vurdert HP: 0.5 til 2 , Stil: Veksle , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 3-veis , Spenning (AC): 120 til 277 , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Ledningsmodul
3-veis vippebrytere, 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems 3-veis vippebrytere i Style Line-serien er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har enten bak- og sidekablet eller forhåndskablet design for å optimalisere ledningsforbindelser. Disse bryterne har termoplast/herdeplastkonstruksjon med en sinkbelagt stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller er integrert med en LED-indikator for å signalisere når lasten er på eller av. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i gjeldende klassifiseringer på 15 og 20A med fargene elfenben, grå, lys mandel, klar, mandel, brun, rød, hvit og svart Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 1-polet vippebryter med lignende funksjoner og spesifikasjoner for styring av to elektriske armaturer fra ett sted.