PARKER Hunnadaptere, FNPT x Tube, messing


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
4-4 T2HG-B
-FNPT x CPI (TM) rørstuss3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "38NOK
A
8FA8N-B
3 / 4-20FNPT x A-LOK (R) rørenden1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "90NOK
A
4FA4N-B
7 / 16-20FNPT x A-LOK (R) rørenden3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "347NOK
A
6FA6N-B
9 / 16-20FNPT x A-LOK (R) rørenden7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "188NOK

Hunnadaptere, FNPT x Tube, messing

Parker-hunadaptere gir lekkasjesikker væskeoverføring i instrumentering og generelle industrielle applikasjoner. Disse messingkonstruerte enkelthylsebeslagene kan håndtere 3000 PSI maksimalt trykk og temperaturer fra -40 til 400 grader F. De kan installeres direkte på rør ved hjelp av NPT til rørkompresjonskoblinger. De har videre rullede hanntråder for å gi ekstra styrke. Velg fra et bredt utvalg av disse hunadapterne, tilgjengelig i 1/4, 3/8 og 3/4 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?