Gassfjærer og dempere

filtre

RAYMOND -

Gassfjærer og dempere

StilModellPris (eks. mva)
AEP2 16x2-060-BK2 037NOK
AEP2 16x2-010-BL1 654NOK
BX500-0323 078NOK
BX320-1252 400NOK
AEPS2 24-016-BL2 428NOK
BX750-0133 953NOK
AEP2 16x2-060-BL2 001NOK
CCU 1800-0507 908NOK
BTU 3000-20014 100NOK
BTU 1500-2009 570NOK
BTU 750-1606 968NOK
BTU 1500-1609 150NOK
BTU 3000-16013 708NOK
BX4200-12511 274NOK
AEP2 16-010-BL1 654NOK
AEP2 16x2-125-BK2 206NOK
AEPS2 24-100-BK2 767NOK
AEP2 16-020-YE1 711NOK
AEP2 16-010-YE1 654NOK
AEP2 16-100-YE2 243NOK
AEP2 16-040-BL1 915NOK
BTU 10000-06344 127NOK
BTU 7500-06321 104NOK
AEP2 16-125-GR2 234NOK
BTU 10000-05042 917NOK
SPD -

Gassfjærer og dempere

StilModellPris (eks. mva)
AGSWB418622310NOK
AGSWB248633330NOK
AGSWB2366134379NOK
AGSWB2254134367NOK
AGSWB3385146343NOK
AGSWB2286123367NOK
AGSWB414656313NOK
AGSWB244745330NOK
AGSWB3586168351NOK
AGSWB430556335NOK
AGSWB3885157405NOK
AGSWB422667328NOK
BGSWB3486157343NOK
AGSWB220667330NOK
AGSWB224633330NOK
AGSWB3286112339NOK
AGSWB220633330NOK
AGSWB2380101379NOK
AGSWB414611310NOK
AGSWB3385168343NOK
AGSWB2366101379NOK
AGSWB3586134351NOK
AGSWB358667436NOK
AGSWB3486134343NOK
AGSWB252667330NOK
M-STRUTS -

Forlengelsesstag

StilModellStrokeKomprimert lengdeSylinderdia.Utvidet lengdeTvingMaterialeRod Dia.StangtrådstørrelsePris (eks. mva)
AMSC02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 654NOK
BMSC0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 684NOK
AMSC02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 576NOK
BMSC0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 704NOK
BMSC0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 762NOK
AMSC02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 498NOK
BMSC0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 til 30 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 820NOK
AMSC02000100128S24.82 "1.1 "6.82 "10 til 30 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 731NOK
AMSC04000070118S48.69 "0.709 "12.69 "7 til 21 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 731NOK
AMSC04000300128S48.82 "1.1 "12.82 "30 til 90 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 886NOK
BMSC0400007011848.69 "0.709 "12.69 "7 til 21 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 723NOK
BMSC0400030012848.82 "1.1 "12.82 "30 til 90 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 840NOK
AMSC04000150122S48.68 "0.866 "12.68 "15 til 45 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 809NOK
AMSC04000050115S48.29 "0.591 "12.29 "5 til 15 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 654NOK
BMSC0400005011548.29 "0.591 "12.29 "5 til 15 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 704NOK
BMSC0400025012848.82 "1.1 "12.82 "25 til 75 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 840NOK
BMSC0400015012248.68 "0.866 "12.68 "15 til 45 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 781NOK
AMSC04000250128S48.82 "1.1 "12.82 "25 til 75 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 886NOK
AMSC06000050115S612.29 "0.591 "18.29 "5 til 15 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 809NOK
BMSC06000300128612.82 "1.1 "18.82 "30 til 90 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 878NOK
BMSC06000090118612.69 "0.709 "18.69 "9 til 27 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 781NOK
AMSC06000400228S612.82 "1.1 "18.82 "40 til 119 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.53 041NOK
AMSC06000170122S612.68 "0.866 "18.68 "17 til 51 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 964NOK
BMSC06000170122612.68 "0.866 "18.68 "17 til 51 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 847NOK
BMSC06000400228612.82 "1.1 "18.82 "40 til 119 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 878NOK
M-STRUTS -

Standard fjærbein

StilModellStrokeKomprimert lengdeSylinderdia.Utvidet lengdeTvingMaterialeRod Dia.StangtrådstørrelsePris (eks. mva)
AMSE02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 421NOK
BMSE0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 til 30 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 700NOK
BMSE0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 661NOK
AMSE02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 576NOK
AMSE02000100128S24.82 "1.1 "6.82 "10 til 30 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 654NOK
BMSE0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 723NOK
AMSE02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 498NOK
BMSE0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 677NOK
AMSE04000150122S48.68 "0.866 "12.68 "15 til 45 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 731NOK
AMSE04000300128S48.82 "1.1 "12.82 "30 til 90 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 809NOK
AMSE04000050115S48.29 "0.591 "12.29 "5 til 15 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 576NOK
BMSE0400025012848.82 "1.1 "12.82 "25 til 75 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 685NOK
BMSE0400030012848.82 "1.1 "12.82 "30 til 90 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 685NOK
BMSE0400005011548.29 "0.591 "12.29 "5 til 15 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 677NOK
AMSE04000250128S48.82 "1.1 "12.82 "25 til 75 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 809NOK
AMSE04000070118S48.69 "0.709 "12.69 "7 til 21 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 654NOK
BMSE0400015012248.68 "0.866 "12.68 "15 til 45 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 739NOK
BMSE0400007011848.69 "0.709 "12.69 "7 til 21 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 692NOK
AMSE06000400228S612.82 "1.1 "18.82 "40 til 119 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 964NOK
AMSE06000300128S612.82 "1.1 "18.82 "30 til 90 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 964NOK
AMSE06000600228S612.82 "1.1 "18.82 "60 til 182 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.53 274NOK
AMSE06000050115S612.29 "0.591 "18.29 "5 til 15 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 731NOK
BMSE06000770228618.82 "1.1 "24.82 "77 til 372 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.52 048NOK
BMSE06000400228612.82 "1.1 "18.82 "40 til 119 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 714NOK
BMSE06000170122612.68 "0.866 "18.68 "17 til 51 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 791NOK
RAYMOND -

Gassfjærer

StilModellKomprimert lengdeSylinderdia.Utvidet lengdeTvingRod Dia.StrokePris (eks. mva)
AR12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 lb.0.24 "0.28 "1 463NOK
BR19-007-BK1.93 "0.75 "2.21 "67 til 202 lb.0.31 "0.28 "1 479NOK
CR12-007-YE1.93 "0.47 "2.21 "112 lb.0.24 "0.28 "1 463NOK
AR19-007-BL1.93 "0.75 "2.21 "112 lb.0.31 "0.28 "1 479NOK
DR12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 lb.0.24 "0.28 "1 272NOK
BR12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13 til 112 lb.0.24 "0.28 "1 463NOK
CR19-007-YE1.93 "0.75 "2.21 "202 lb.0.31 "0.28 "1 479NOK
ER19-007-RE1.93 "0.75 "2.21 "157 lb.0.31 "0.28 "1 479NOK
ER12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 lb.0.24 "0.28 "1 463NOK
DR19-007-GR1.93 "0.75 "2.21 "67 lb.0.31 "0.28 "1 479NOK
CR12-010-YE2.05 "0.47 "2.44 "112 lb.0.24 "0.39 "1 505NOK
BR12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13 til 112 lb.0.24 "0.39 "1 505NOK
AR12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 lb.0.24 "0.39 "1 505NOK
ER12-010-RE2.05 "0.47 "2.44 "85 lb.0.24 "0.39 "1 505NOK
ER19-010-RE2.05 "0.75 "2.44 "157 lb.0.31 "0.39 "1 576NOK
DR19-010-GR2.05 "0.75 "2.44 "67 lb.0.31 "0.39 "1 576NOK
AR19-010-BL2.05 "0.75 "2.44 "112 lb.0.31 "0.39 "1 576NOK
DR12-010-GR2.05 "0.47 "2.44 "29 lb.0.24 "0.39 "1 505NOK
CR19-010-YE2.05 "0.75 "2.44 "202 lb.0.31 "0.39 "1 576NOK
BR19-010-BK2.05 "0.75 "2.44 "67 til 202 lb.0.31 "0.39 "1 576NOK
CR12-019-YE2.4 "0.47 "3.15 "112 lb.0.24 "0.75 "1 407NOK
DR12-019-GR2.4 "0.47 "3.15 "29 lb.0.24 "0.75 "1 612NOK
AR12-019-BL2.4 "0.47 "3.15 "56 lb.0.24 "0.75 "1 612NOK
BR12-019-BK2.4 "0.47 "3.15 "13 til 112 lb.0.24 "0.75 "1 612NOK
ER12-019-RE2.4 "0.47 "3.15 "85 lb.0.24 "0.75 "1 612NOK
MARTINS INDUSTRIES -

Gassfjær

ModellSakPris (eks. mva)
SP-0081CE8PYH941NOK
Se detaljer
MARTINS INDUSTRIES -

Gassfjær

ModellSakPris (eks. mva)
SP-0076CE8PYC612NOK
Se detaljer
MARTINS INDUSTRIES -

Gassfjær

ModellSakPris (eks. mva)
SP-0082CE8PYJ404NOK
Se detaljer
HOFFMAN -

Erstatningsgassfjær, 2 x 15 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
VLSPRINGSCH8YAC-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?