Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6KD70 Aksialvifte 12vdc 4-11/16 Tommer H 4-11/16 Tommer Bredde | AE9KEA

DAYTON 6KD70 aksialvifte 12vdc 4-11/16 tommer H 4-11/16 tommers bredde

På lager
Vare: AE9KEA Modell: 6KD70
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
394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps0.5
LagreneBall
BladmaterialePolybutylentereftalat
CFM @ 0.000-inn. SP108
dBA42
Dybde1.5 "
Elektriske tilkoblinger12 "Leads
Fan RPM3100
Høyde4 11 / 16 "
HusfinishSvartmalt
Housing MaterialPBT plast
Maks. Omgivelsestemp.158 Grader F
MotorisolasjonKlasse A
Motor TypeBørsteløs DC
Monteringsøye OC4-1 / 8 "
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
FormSquare
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning12 VDC
Watts6
Bredde4 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFan RPMampsLagreneHøydeHusfinishHousing MaterialMotor TypeMonteringsposisjonPris
DAYTON 2RTD1 Aksialvifte 115vac 4-11/16 Tommer H 4-11/16 Tommer Bredde | AC3DJX 2RTD131000.25Ermet4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal465NOK
DAYTON 2RTD9 aksialvifte 230vac 4-11/16 tommer H 4-11/16 tommer Bredde | AC3DKD 2RTD931000.12Ermet4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal321NOK
DAYTON 2RTE1 Aksialvifte 230vac 4-11/16 Tommer H 4-11/16 Tommer Bredde | AC3DKE 2RTE131500.12Ball4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangVertikal eller Horisontal542NOK
DAYTON 2RTE4 aksialvifte 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plastSkygget stangVertikal eller Horisontal239NOK
DAYTON 2RTE8 Aksialvifte 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Null friksjon luft3.125 "SvartmaltPBT plastSkygget stangVertikal eller Horisontal308NOK
DAYTON 2RTF2 Aksialvifte 5vdc 1-15/16 tommer H 1-15/16 tommers bredde | AC3DKP 2RTF243000.16Null friksjon luft1 15 / 16 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal75NOK
DAYTON 2RTF9 aksialvifte 12vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal267NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6KD70 aksialvifte 12vdc 4-11/16 tommer H 4-11/16 tommers bredde
394NOK / enhet