Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2RTE4 aksialvifte 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH

DAYTON 2RTE4 aksialvifte 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W

På lager
Vare: AC3DKH Modell: 2RTE4
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps0.17
LagreneNull friksjon luft
BladmaterialePolybutylen
CFM @ 0.000-inn. SP18
dBA31
Dybde1"
Elektriske tilkoblinger12 "Leads
Fan RPM4200
Høyde2.375 "
HusfinishSvartmalt
Housing MaterialPBT plast
Hz50/60
Maks. Omgivelsestemp.158 Grader F
MotorisolasjonKlasse A
Motor TypeSkygget stang
Monteringsøye OC1-15 / 16 "
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Fase1
FormSquare
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning115 VAC
Watts3.3
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)47.9
Skipets bredde (cm)34.39
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFan RPMampsLagreneHøydeHusfinishHousing MaterialMotor TypeMonteringsposisjonPris
DAYTON 2RTD1 Aksialvifte 115vac 4-11/16 Tommer H 4-11/16 Tommer Bredde | AC3DJX 2RTD131000.25Ermet4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal442NOK
DAYTON 2RTD9 aksialvifte 230vac 4-11/16 tommer H 4-11/16 tommer Bredde | AC3DKD 2RTD931000.12Ermet4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal300NOK
DAYTON 2RTE1 Aksialvifte 230vac 4-11/16 Tommer H 4-11/16 Tommer Bredde | AC3DKE 2RTE131500.12Ball4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangVertikal eller Horisontal542NOK
DAYTON 2RTE8 Aksialvifte 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Null friksjon luft3.125 "SvartmaltPBT plastSkygget stangVertikal eller Horisontal287NOK
DAYTON 2RTF2 Aksialvifte 5vdc 1-15/16 tommer H 1-15/16 tommers bredde | AC3DKP 2RTF243000.16Null friksjon luft1 15 / 16 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal75NOK
DAYTON 2RTF9 aksialvifte 12vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal267NOK
DAYTON 2RTH1 aksialvifte 24vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal267NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RTE4 aksialvifte 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W
239NOK / enhet