Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2RTD1 Aksialvifte 115vac 4-11/16 Tommer H 4-11/16 Tommer Bredde | AC3DJX

DAYTON 2RTD1 aksialvifte 115vac 4-11/16 tommer H 4-11/16 tommers bredde

På lager
Vare: AC3DJX Modell: 2RTD1
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps0.25
LagreneErmet
BladmaterialePolybutylen
CFM @ 0.000-inn. SP115
dBA49
Dybde1.5 "
Elektriske tilkoblingerTerminaler
Fan RPM3100
Høyde4 11 / 16 "
HusfinishSvartmalt
Housing MaterialAluminum
Hz50/60
Maks. Omgivelsestemp.158 Grader F
MotorisolasjonKlasse A
Motor TypeSkygget stang
Monteringsøye OC4-1 / 8 "
MonteringsposisjonHorisontal
Fase1
KreverLedningssett (ikke inkludert)
FormSquare
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning115 VAC
Watts20
Bredde4 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)14
Skipets lengde (cm)50.01
Skipets bredde (cm)27
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 2RTD1 aksialvifte er en enhet med én hastighet som brukes til punktkjøling på tørre steder med begrenset plass. Denne standard firkantede aksialviften er ideell for bruk i datamaskiner, elektronisk instrumentering, skapkjøling og maskinverktøy. Den er utskiftbar med de fleste aksialvifter for enkel utskifting.

Egenskaper:

  • Dayton 2RTD1 aksialvifte har et firkantet hus for montering over en rund utskjæring eller montering i en firkantet utskjæring.
  • Den har monteringshull i hvert hjørne for montering på vegg eller panel.
  • Denne aksialviften har hylselager for optimal drift i horisontal luftstrømposisjon.
  • Huset er stemplet med piler for å angi bladets rotasjon og luftstrømretning.
  • Denne IP20-enheten har en skyggelagt polmotor med klasse A-isolasjon for å produsere 115 / 95 cfm luftstrøm ved 0.000 tommer statisk trykk.
  • Den har aluminiumshus med polybutylenblader for korrosjonsbestandighet.
  • Denne viften tilbyr termisk impedansbeskyttelse for å forhindre overoppheting.

Kompatibelt tilbehør:

  • Viftebeskyttelse: Disse vifte- eller fingerbeskyttelsene beskytter viften mot skade og forhindrer brukerskader.
  • Ledningssett: Brukere kan koble et kompatibelt ledningssett til denne viften for å drive enheten.

Standarder og godkjenninger:

  • cRUus E19455

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetspunkter bør brukere følge for å betjene denne aksialviften?

A.

  • Viften må være forsvarlig jordet og den tilkoblede strømkilden må samsvare med kravet.
  • Lås og merk strømutkoblingen for å forhindre utilsiktet strømtilførsel. Ikke knekk kabelen eller la kabelen komme i kontakt med varme overflater, olje, fett eller kjemikalier.
  • Beskytt alle bevegelige deler og beskytt kabelen mot skarpe gjenstander.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Dayton 2RTD1 aksialviften?

A.

  • Monter denne viften i horisontal akselposisjon på ønsket sted.
  • Fest viften med skruer og tinnerman-klemmer eller muttere og bolter.
  • Koble ledningen til viften og koble den til en jordet 115V strømforsyning.

Q. Hva er den maksimale temperaturen som denne aksialviften kan håndtere?

A. Denne aksiale viften tåler en maksimal temperatur på 158 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellFan RPMampsLagreneHøydeHusfinishHousing MaterialMotor TypeMonteringsposisjonPris
DAYTON 2RTD9 aksialvifte 230vac 4-11/16 tommer H 4-11/16 tommer Bredde | AC3DKD 2RTD931000.12Ermet4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal300NOK
DAYTON 2RTE1 Aksialvifte 230vac 4-11/16 Tommer H 4-11/16 Tommer Bredde | AC3DKE 2RTE131500.12Ball4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangVertikal eller Horisontal542NOK
DAYTON 2RTE4 aksialvifte 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plastSkygget stangVertikal eller Horisontal239NOK
DAYTON 2RTE8 Aksialvifte 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Null friksjon luft3.125 "SvartmaltPBT plastSkygget stangVertikal eller Horisontal287NOK
DAYTON 2RTF2 Aksialvifte 5vdc 1-15/16 tommer H 1-15/16 tommers bredde | AC3DKP 2RTF243000.16Null friksjon luft1 15 / 16 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal75NOK
DAYTON 2RTF9 aksialvifte 12vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal267NOK
DAYTON 2RTH1 aksialvifte 24vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal267NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RTD1 aksialvifte 115vac 4-11/16 tommer H 4-11/16 tommers bredde
442NOK / enhet