Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6KD75 aksialvifte 115vac 4-11 / 16 tommer H 4-11 / 16 tommer bredde | AE9KEE

DAYTON 6KD75 aksialvifte 115vac 4-11/16 tommer H 4-11/16 tommers bredde

På lager
Vare: AE9KEE Modell: 6KD75
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps0.24
LagreneBall
BladmaterialePolybutylentereftalat
CFM @ 0.000-inn. SP117
dBA50
Dybde1.5 "
Elektriske tilkoblingerTerminaler
Fan RPM3150
Høyde4 11 / 16 "
HusfinishSvartmalt
Housing MaterialStøpt aluminium
Hz50/60
Maks. Omgivelsestemp.158 Grader F
MotorisolasjonKlasse A
Motor TypeSkygget stang
Monteringsøye OC4-1 / 8 "
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Fase1
KreverLedningssett (ikke inkludert)
FormSquare
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning115 VAC
Watts20
Bredde4 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 6KD75 aksialvifte er ideell for kjøling av utstyr inne i et kabinett for elektrisk og elektronikk, nettverk og sveiseapplikasjoner. Dayton aksiale vifter er egnet for kjøling av utstyr i tørre forhold.

Egenskaper:

  • Denne viften har elektriske tilkoblinger av terminaltype for å forhindre oppvarming av terminaler og elektriske farer.
  • Dens design lar brukeren installere viften i enten vertikal eller horisontal posisjon avhengig av applikasjonskravet.
  • Den har en skyggelagt stangmotor for å beholde viftens turtall selv etter lengre tids bruk.
  • Den har polybutylentereftalatblader for å maksimere luftstrømmen og samtidig minimere friksjonen.
  • Den har støpt aluminiumshus for holdbarhet.

Standarder og godkjenninger:

  • RoHS
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer jeg denne Dayton firkantede aksialviften?

A. Denne viften er installert i et kabinett med enten en rund eller firkantet utskjæring. Fire skruer er installert fra viftehjørnene inn i kabinettet for å feste viften til chassiset til enheten.

Spørsmål. Er denne Dayton aksialviften utsatt for friksjon?

A. Denne aksialviften har kulelager for å minimere friksjonen til et minimum.

Q. Er denne Dayton aksialviften utsatt for støt?

A. Ja, denne viften er IP20-klassifisert, noe som sikrer at utilsiktede støt ikke skader viftens funksjon.

Produktvarianter

ProduktModellFan RPMampsLagreneHøydeHusfinishHousing MaterialMotor TypeMonteringsposisjonPris
DAYTON 2RTD1 Aksialvifte 115vac 4-11/16 Tommer H 4-11/16 Tommer Bredde | AC3DJX 2RTD131000.25Ermet4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal465NOK
DAYTON 2RTD9 aksialvifte 230vac 4-11/16 tommer H 4-11/16 tommer Bredde | AC3DKD 2RTD931000.12Ermet4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal321NOK
DAYTON 2RTE1 Aksialvifte 230vac 4-11/16 Tommer H 4-11/16 Tommer Bredde | AC3DKE 2RTE131500.12Ball4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangVertikal eller Horisontal542NOK
DAYTON 2RTE4 aksialvifte 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plastSkygget stangVertikal eller Horisontal239NOK
DAYTON 2RTE8 Aksialvifte 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Null friksjon luft3.125 "SvartmaltPBT plastSkygget stangVertikal eller Horisontal308NOK
DAYTON 2RTF2 Aksialvifte 5vdc 1-15/16 tommer H 1-15/16 tommers bredde | AC3DKP 2RTF243000.16Null friksjon luft1 15 / 16 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal75NOK
DAYTON 2RTF9 aksialvifte 12vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal267NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6KD75 aksialvifte 115vac 4-11/16 tommer H 4-11/16 tommers bredde
367NOK / enhet