PRECISION BRAND Shim Stock Roll Cold 302 rustfritt stål


filtre
Lengde Toleranse: + 3 / -0.250 " , Materiale: 302 rustfritt stål , Rockwell hardhet: C40-C45 , Temperament: Fullt hardt , Strekkstyrke: 185,000 psi , Type: Rull
StilModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleranseBredde ToleransePris (eks. mva)
A
22340
6 x 50 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "660NOK
A
22125
6 x 50 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "877NOK
A
22260
6 x 50 "0.178mm+/- 0.0007 "+/- 0.005 "572NOK
A
22220
6 x 50 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "586NOK
A
22410
6 x 50 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "705NOK
A
22390
6 x 50 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "847NOK
A
22305
6 x 50 "0.229mm+/- 0.0009 "+/- 0.005 "733NOK
A
22285
6 x 50 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "575NOK
A
22150
6 x 50 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "541NOK
A
22195
6 x 50 "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "499NOK
A
22430
6 x 50 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "978NOK
A
22110
6 x 50 "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "1 805 NOK
A
22365
6 x 50 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "575NOK
A
22320
6 x 50 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "545NOK
A
22240
6 x 50 "0.152mm+/- 0.0006 "+/- 0.005 "503NOK
A
22175
6 x 50 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "565NOK
A
22126
6 x 50 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "853NOK
B
22974
150mm x 1.25M0.2mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm726NOK
C
22979
150mm x 1.25M0.65mm+/- 0.054 mm+/- 2.5 mm1 158 NOK
B
22980
150mm x 1.25M0.8 mm+/- 0.064 mm+/- 2.5 mm1 256 NOK
B
22971
150mm x 1.25M0.05mm+/- 0.006 mm+/- 2.5 mm626NOK
B
22978
150mm x 1.25M0.5 mm+/- 0.047 mm+/- 2.5 mm999NOK
B
22975
150mm x 1.25M0.25mm+/- 0.030 mm+/- 2.5 mm722NOK
B
22972
150mm x 1.25M0.1mm+/- 0.012 mm+/- 2.5 mm648NOK
B
22973
150mm x 1.25M0.15mm+/- 0.018 mm+/- 2.5 mm684NOK
B
22977
150mm x 1.25M0.4mm+/- 0.045 mm+/- 2.5 mm863NOK
B
22976
150mm x 1.25M0.3mm+/- 0.030 mm+/- 2.5 mm779NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?