Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 22125 Shim Stock Roll Cold 302 Rustfritt Stål 0.0010 In | AC9WVZ 3L598

PRECISION BRAND 22125 Shim lagerrull kaldt 302 rustfritt stål 0.0010 in

På lager
Vare: AC9WVZ Modell: 22125Kryssreferanse: 3L598
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
877NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+ 3 / -0.250 "
Materiale302 rustfritt stål
Rockwell HardnessC40-C45
Størrelse6 x 50 "
TemperFullt hardt
Strekkfasthet185,000 psi
Tykkelse0.025mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0001 "
typenRull
Bredde Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7220120000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleranseBredde ToleransePris
PRESISION MERKE 22110 Shim Stock Roll Cold 302 Rustfritt Stål 0.0005 In | AC9WVY 3L596 221106 x 50 "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "1 805 NOK
PRESISION MERKE 22126 Shim Stock Roll Cold 302 Rustfritt Stål 0.0015 In | AC9WWB 3L601 221266 x 50 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "853NOK
PRESISION MERKE 22150 Shim Stock Roll Cold 302 Rustfritt stål 0.0020 In | AC9WWC 3L603 221506 x 50 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "541NOK
PRESISJON MERKEVARE 22175 Shim Stock Roll Cold 302 Rustfritt stål 0.0030 In | AC9WWD 3L605 221756 x 50 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "565NOK
PRESISION MERKE 22195 Shim Stock Roll Cold 302 Rustfritt Stål 0.0040 In | AC9WWE 3L607 221956 x 50 "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "499NOK
PRESISJON MERKE 22220 Shim Stock Roll Cold 302 Rustfritt Stål 0.0050 In | AC9WWF 3L609 222206 x 50 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "586NOK
PRESISION MERKE 22240 Shim Stock Roll Cold 302 Rustfritt Stål 0.0060 In | AC9WWH 3L685 222406 x 50 "0.152mm+/- 0.0006 "+/- 0.005 "503NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 22125 Shim lagerrull kaldt 302 rustfritt stål 0.0010 in
877NOK / enhet