SHAW PLUGS Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger, 2 til 3 tomme


Shaw Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger er ideelle for midlertidig blokkering/forsegling av åpninger på rørledninger for test- og måleoppgaver. Disse pluggene er egnet for MRO, DWV, militære og produksjonslinjer. Shaw Snap-Tite ekspansjonsplugger er ideelle for tetting av rør i trange rom, og tillater minimal håndbevegelse....Les meg

filtre
StilModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris (eks. mva)
A
52007
2.5 "2.44 "til 2.708"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite706NOK
A
52006
2.25 "2.22 "til 2.464"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite584NOK
A
52008
2.75 "2.63 "til 2.919"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite690NOK
A
52009
3"2.92 "til 3.241"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite717NOK

Egenskaper

  • Disse pluggene har sinkbelagte stålkonstruksjon for å forhindre at høyt trykk skader / bøyer pluggen.
  • De har en neopren gummipropp / front for grundig tetting av rørets åpning.
  • Disse Turn-Tite-pluggene har et T-håndtak i messing for å tette pluggen når den er installert.

Ofte Stilte Spørsmål

Er Shaw Turn-Tite ekspansjonsplugger trykkklassifisert?

Nei, disse mekaniske ekspansjonspluggene er ikke trykkklassifisert. Det anbefales imidlertid å bruke disse pluggene under 15 psi trykk.

Hvor mye blåser disse Turn-Tite-pluggene opp?

Gummistøvelen til disse pluggene kan utvide seg fra 8 til 12 prosent.

Hvilke væskemedier er ikke kompatible med Turn-Tite ekspansjonsplugger?

Væsker som oksiderende syrer, ketoner, estere, nitrohydrokarboner og klorerte aromatiske midler er uforenlige med Turn-Tite ekspansjonsplugger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?