Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 52007 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2-1/2 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AF2MHX 6VFN7

SHAW PLUGS 52007 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2-1/2 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AF2MHX Modell: 52007Kryssreferanse: 6VFN7
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
706NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Body MaterialForzinket stål
HåndteringsmaterialeMessing
Inne i Dia.2.44 "til 2.708"
MaterialeNeopren Gummi
Maks. LufttrykkOpp til 5 psi
Nominell størrelse2.5 "
typenTurn-Tite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris
SHAW PLUGS 52006 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2-1/4 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AF2MHW 6VFN6 520062.25 "2.22 "til 2.464"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite584NOK
SHAW PLUGS 52008 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2-3/4 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AF2MHY 6VFN8 520082.75 "2.63 "til 2.919"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite690NOK
SHAW PLUGS 52009 Mekanisk ekspansjonsplugg, 3 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AF2MHZ 6VFN9 520093"2.92 "til 3.241"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite717NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 52007 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2-1/2 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi
706NOK / enhet