VESTIL SJ-serien tilhengerstabiliserende jekker


filtre
Base lengde: 14 " , Base Bredde: 14 " , Batteri inkludert: Nei , Farge: Gul , Husmateriale: Stål Inkluderer: Reflekterende krage , Løftekapasitet: 5000 lbs. , Vektgrense: 50000 lbs. , Materiale: Stål , Bakhjulsbredde: 2" , Sadelstørrelse (In.): 4 15 / 16 " , Skruetype: Svingbart hode , Hjulmateriale: Hard gummi
StilModellMaks. ReiseavstandBase TypeHandle LengdeAntall håndtakBreddeHodelengdeleder BreddeHøydePris (eks. mva)
A
SJ-40
7"Flat, økonomisk16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "2 820 NOK
B
SJ-35
7"Rund, økonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 490 NOK
C
SJ-35-2H
7"Økonomisk16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 576 NOK
D
SJ-35-EF
16 1 / 2 "Økonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "3 548 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?