VESTIL SJ-35-2H Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasitet med 2 håndtak

På lager
Vare: AG7YVQ Modell: SJ-35-2H

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger stabiliserende jekk
Base lengde14 "
Base TypeØkonomisk
Base bredde14 "
Batteri inkludertNei
FARGEGul
Handle Lengde16 5 / 8 "
Hodelengde4.94 "
leder Bredde4.94 "
Høyde44 "
Housing MaterialStål
InkludererReflekterende krage
Lengde16 5 / 8 "
Løftekapasitet5000 lbs.
Lastekapasitet50000 lbs.
Senket høyde44 inn.
MaterialeStål
Maks. Høyde51 "
Maks. Reiseavstand7"
MåleenheterHVER
MekanismeSkru
Min. Høyde44 "
Antall håndtak2
Hevet høyde51 inn.
Salstørrelse (in.)4 15 / 16 "
Skru Dia.1 1 / 2 "
Statisk lastekapasitet50000 lbs.
typenHåndbok
Bredde16 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8425490000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ReiseavstandBase TypeHandle LengdeAntall håndtakBreddeHodelengdeleder BreddeHøydePris
VESTIL SJ-35 Economy Round Base Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasitet | AG7YVP SJ-357"Rund, økonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 490 NOK
VESTIL SJ-35-EF Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasitet med 2 hjul | AG7YVR SJ-35-EF16 1 / 2 "Økonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "3 548 NOK
VESTIL SJ-40 Economy Flat Base Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasitet | AG7YVT SJ-407"Flat, økonomisk16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "2 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SJ-35-2H Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasitet med 2 håndtak
2 576 NOK / enhet