VESTIL SJ-35-EF Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasitet med 2 hjul

På lager
Vare: AG7YVR Modell: SJ-35-EF

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger stabiliserende jekk
Base lengde14 "
Base TypeØkonomisk
Base bredde14 "
Batteri inkludertNei
FARGEGul
Handle Lengde16 5 / 8 "
Hodelengde5"
leder Bredde5"
Høyde41 "
Housing MaterialStål
InkludererReflekterende krage
Lengde18 1 / 4 "
Løftekapasitet5000 lbs.
Lastekapasitet50000 lbs.
Senket høyde41 inn.
MaterialeStål
Maks. Utvidelse7 5 / 16 "
Maks. Høyde57 1 / 2 "
Maks. Reiseavstand16 1 / 2 "
Maks. Reiseavstand (ft.)7-5 / 16 tommer
MåleenheterHVER
MekanismeSkru
Min. Høyde41 "
Antall håndtak4
Antall hjul2
Platelengde5"
Plate bredde5"
Hevet høyde57-1 / 2 tommer
Bakhjul Dia.8"
Bakhjulsbredde2"
Salstørrelse (in.)4.75
Skru Dia.1 1 / 2 "
SkruetypeSvingbart hode
Statisk lastekapasitet50000 lbs.
typenHåndbok
HjulmaterialeHard gummi
Hjulstørrelse8 inn.
Hjul TypeHard gummi
Bredde16 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)46.36
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8425490000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ReiseavstandBase TypeHandle LengdeAntall håndtakBreddeHodelengdeleder BreddeHøydePris
VESTIL SJ-35 Economy Round Base Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasitet | AG7YVP SJ-357"Rund, økonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 490 NOK
VESTIL SJ-35-2H Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasitet med 2 håndtak | AG7YVQ SJ-35-2H7"Økonomisk16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 576 NOK
VESTIL SJ-40 Economy Flat Base Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasitet | AG7YVT SJ-407"Flat, økonomisk16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "2 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SJ-35-EF Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Kapasitet med 2 hjul
3 548 NOK / enhet