KERN AND SOHN FOB-S-serien benkevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Hushøyde: 40 mm , Inngangsspenning: 230V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 125 mm x 155 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: dwt, g, lb, oz, ozt , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 155 mm , Veieoverflatebredde: 125 mm
StilModellBoligdimensjonHusets lengdelinearitetPris (eks. mva)
A
FOB 5K1S
175 x 150 x 40 mm150 mm+/- 2 g1 082 NOK
B
FOB 500-1S
175 x 155 x 40 mm155 mm+/- 0.2 g1 082 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?