Farge: Sølv , Gaffelhøyde: 1 3 / 4 " , Gaffellengde: 22 7 / 16 " , Gaffel senket høyde: 2" , Gaffelheving per håndsveivrotasjon: 1" , Sadelbredde for gaffel: 28.25 " , Gaffeltykkelse: 1.75 " , Gaffelbredde: 4" , Rammemateriale: Stål , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakslengde: 18.63 " , Håndtaksmateriale: Stål , Innvendig grensebredde: 21 1/2 "til 36 1/2" , Materiale: Aluminium, stål , Maks. Gaffelbredde: 43.25 " , Utvendig grensebredde: 28 1/4 "til 43 1/4" , Strømkilde: Hånd , Bakhjulsbredde: 2" , Hjulmateriale: Poly på Poly