VESTIL A-LIFT-CB-EHP Vinsjløfter, motvekt, 350 lb., sølv, aluminium/stål

På lager
Vare: AG7LTB Modell: A-LIFT-CB-EHP

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj løfter
Kapasitet350 lbs.
FARGESølv
Dybde46 "
Gaffelhøyde1 3 / 4 "
Gaffelhøyde hevet1"
Gaffellengde22 7 / 16 "
Gaffel senket høyde2"
Gaffel Utenfor Dia.21 1 / 2 "
Gaffelheving per håndsveivrotasjon1"
Gaffel salbredde28.25 "
Gaffeltykkelse1.75 "
Gaffelbredde4"
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Forhjul Dia.4"
Forhjulsbredde2"
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde18.63 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde79.13 "
Innvendig grensebredde21 1/2 "til 36 1/2"
Lengde46 "
Løftehøyde122
Løftehøyde gaffel ned122 "
Løftehøyde gaffel opp143-11 / 16 "
Senket høyde med gaflene ned2", 21 1/4"
MaterialeAluminium, stål
Maks. Gaffelhøyde143.69 "
Maks. Gaffelbredde43.25 "
Utvendig grensebredde28 1/4 "til 43 1/4"
Generell dybde46 "
Total høyde79.125 "
Samlet bredde43.25 "
StrømkildeHånd
Hevet høyde med gaflene ned122 "
Hevet høyde med gaflene opp143 11 / 16 "
Bakhjul Dia.5"
Bakhjul Dia.5"
Bakhjulsbredde2"
HjulmaterialePoly på Poly
Hjulbredde2"
Bredde43.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 202.05
Skipets høyde (cm)200.98
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)109.86
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSenket høyde med gaflene nedLøftehøyde gaffel nedLøftehøyde gaffel oppLengdeBreddeHøydePris
VESTIL A-LIFT-CB Vinsjløfter, motvekt, 500 lb., sølv, aluminium/stål | AG7LTA A-LIFT-CB500 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "26 487 NOK
VESTIL A-LIFT-CB-HP Vinsjløfter, motvekt, 400 lb., sølv, aluminium/stål | AG7LTC A-LIFT-CB-HP400 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "28 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL A-LIFT-CB-EHP Vinsjløfter, motvekt, 350 lb., sølv, aluminium/stål
31 857 NOK / enhet