BUSSMANN WKFHO-serien middels spenningssikringer


Eaton Bussmann-seriens mellomspenningsmotorsikringer kan begrense feilstrømmen til et lavere nivå, og sikrer at det ikke er gjort noen potensiell skade på det elektriske utstyret og motorene. De brukes i industrielle elektriske systemer for beskyttelse mot overstrøm og kortslutning.

filtre
AC-spenningsvurdering: 3.600 k VAC , Mfr. Serie: WKFHO , Monteringsstil: Stud , Emballasje: Bulk , Oppsigelsestype: Bolt ned , Type: Motorsikringslink , Spenning (AC): 3.6k VAC
StilModellKarakterPris (eks. mva)
A
3.6WKFHO250
250A20 862 NOK
B
3.6WKFHO315
315A19 522 NOK
B
3.6WKFHO355
355A20 498 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Denne sikringen består av en tynn ledning laget av materiale som lett smelter.
  • Når det er for mye elektrisitet som strømmer gjennom kretsen og den når et punkt over den nominelle kapasiteten, varmes ledningen i sikringen opp og smelter.
  • Denne smeltingen bryter kretsen og stopper elektrisiteten fra å flyte.

Egenskaper

  • Eaton Bussmann-serien mellomspenningsmotorsikringer tilbyr nikkelbelagte kobbersikringsklips for korrosjonsmotstand og høy ledningsevne.
  • De har en slagmekanisme for å betjene turstangen.
  • Disse mellomspenningsmotorsikringene har avbruddsklassifiseringer på opptil 50 kAIC.
  • De er tilgjengelige i strømstyrke fra 250 til 315A.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom et relé og en sikring?

En sikring kan bare åpne kretsen, mens et relé kan både åpne og lukke kretsen.

Hva er forskjellen mellom sikringer og MCBer?

En sikring er et metallstykke som smelter når det er overstrøm på grunn av overbelastning, mens en strømbryter har en intern bryter som utløses når det er overstrøm i kretsen.

Hvordan bryter disse sikringene kretsen?

Når en overdreven strøm går gjennom elektriske sikringer, varmes ledningen på innsiden opp og brytes, noe som åpner kretsen.

Hva er betydningen av strømstyrken i en sikring?

Den kontinuerlige strømmen av den høyeste mengden strøm som en sikring kan håndtere uten å smelte, er sikringens strømklassifisering.

Hva er forskjellen mellom en effektbryter og en sikring?

En sikring smelter når det er for mye strøm, mens en strømbryter løsner når det er for høy strøm eller kortslutning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?