PARKER Hydraulisk hurtigkobling slangekobling, koblinger i FET -serien


filtre
Body Material: Stål , Tilkoblingstype: NPTF , Låsetype: Tråder , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril-polyuretan , Trådtype: Hunn , Ventiltype: Ikke søl
StilModellKroppsstørrelseMaks. DriftstrykkMaks. Arbeids pressTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
FET-1501-24FP
1 1 / 2 "5000 psi5000 psi1 1/2-11 1/2"9 359 NOK
RFQ
A
FET-1001-20FP
1"6000 psi6000 PSI1 1/4-11 1/2"3 776 NOK
RFQ

Hydraulisk hurtigkobling slangekobling, koblinger i FET -serien

Parker FET Series-koblinger er hun-enden av hydrauliske hurtigkoblinger, ideelle for tilkobling med FET-seriens nipler for hydrauliske operasjoner i olje- og gassboring, graving og gruvedrift. Koblingshylsene er manuelt gjenget sammen med nippelkropper for å lage tilkoblinger. De har stålkonstruksjon med rustfrie sølventiler og nitril-polyuretan-tetning for styrke, impulsmotstand og væsketette operasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig i 1 og 1-1/2 tomme koblingsstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?