SMITH BEARING Cr-Xbc-serien, kamerafølger


filtre
Byråoverensstemmelse: ABMA , Lagermateriale: Karbonstål , Lagertype: Nålerulle, forseglet , Antall lagre: Enkel Row , Rullemateriale: Karbonstål , Rulletype: Kronet, sekskantet hode , Studmateriale: Karbonstål , Type: Stud
StilModellTrådstørrelseDynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetStud Dia.Stud Lengdetråd LengdePris (eks. mva)
A
CR-2-3 / 4-XBC
1-1415280 lb.2.75 "1.5 "16550 lb.1"2.25 "1.125 "2 569 NOK
A
CR-2-1 / 2-XBC
1-1415280 lb.2.5 "1.5 "16650 lb.1"2.25 "1.125 "1 919 NOK
A
CR-1-3 / 8-XBC
1 / 2-204470 lb.1.375 "0.75 "4300 lb.0.5 "1.25 "0.625 "683NOK
A
CR-1-1 / 4-XBC
1 / 2-204470 lb.1.25 "0.75 "4300 lb.0.5 "1.25 "0.625 "710NOK
A
CR-5/8-XBC
1 / 4-281320 lb.0.625 "0.437 "1250 lb.0.25 "0.75 "0.312 "548NOK
A
CR-1-7 / 8-XBC
3 / 4-167870 lb.1.875 "1"7950 lb.0.75 "1.75 "0.875 "1 014 NOK
A
CR-1-3 / 4-XBC
3 / 4-167870 lb.1.75 "1"7950 lb.0.75 "1.75 "0.875 "986NOK
A
CR-7/8-XBC
3 / 8-242140 lb.0.875 "0.5 "2260 lb.0.375 "0.875 "0.375 "510NOK
A
CR-3/4-XBC
3 / 8-242140 lb.0.75 "0.5 "2260 lb.0.375 "0.875 "0.375 "507NOK
A
CR-1-1 / 2-XBC
5 / 8-185560 lb.1.5 "0.875 "5730 lb.0.625 "1.5 "0.75 "836NOK
A
CR-1-5 / 8-XBC
5 / 8-185560 lb.1.625 "0.875 "5730 lb.0.625 "1.5 "0.75 "824NOK
A
CR-2-XBC
7 / 8-1410370 lb.2"1.25 "10700 lb.0.875 "2"1"1 414 NOK
A
CR-2-1 / 4-XBC
7 / 8-1410370 lb.2.25 "1.25 "10700 lb.0.875 "2"1"1 447 NOK
A
CR-1-1 / 8-XBC
7 / 16-203030 lb.1.125 "0.625 "3100 lb.0.437 "1"0.5 "617NOK
A
CR-1-XBC
7 / 16-203030 lb.1"0.625 "3100 lb.0.437 "1"0.5 "588NOK
A
CR-9/16-XBC
10-32970 lb.0.562 "0.375 "720 lb.0.19 "0.625 "0.25 "626NOK
A
CR-1/2-XBC
10-32970 lb.0.5 "0.375 "720 lb.0.19 "0.625 "0.25 "532NOK
A
CR-3-1 / 4-XBC
1320200 lb.3.25 "1.75 "25200 lb.1.25 "2.5 "1.25 "3 837 NOK
A
CR-3-XBC
1320200 lb.3"1.75 "25200 lb.1.25 "2.5 "1.25 "3 798 NOK
A
CR-3-1 / 2-XBC
1329660 lb.3.5 "2"31800 lb.1.375 "2.75 "1.375 "5 247 NOK
A
CR-4-XBC
1335980 lb.4"2.225 "45100 lb.1.5 "3.5 "1.5 "6 355 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?