Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING CR-1-3/8-XBC Cam Follower Crown Stud sekskantpakning | AA3XKL 11Y094

SMITH BEARING CR-1-3/8-XBC Cam Follower Crown Stud sekskantpakning

På lager
Vare: AA3XKL Modell: CR-1-3/8-XBCKryssref: 11Y094
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
683NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Dynamisk lastekapasitet4470 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.1.375 "
RullematerialeKarbonstål
ValsetypeKronet, sekskantet hode
Rullebredde0.75 "
Statisk lastekapasitet4300 lb.
Stud Dia.0.5 "
Stud Lengde1.25 "
Stud materialeKarbonstål
tråd Lengde0.625 "
Trådstørrelse1 / 2-20
typenStud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseDynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetStud Dia.Stud Lengdetråd LengdePris
SMITH BEARING CR-1/2-XBC Cam Follower Crown Stud sekskantpakning | AA3XKC 11Y086 CR-1/2-XBC10-32970 lb.0.5 "0.375 "720 lb.0.19 "0.625 "0.25 "532NOK
SMITH BEARING CR-9/16-XBC Cam Follower Crown Stud sekskantpakning | AA3XKD 11Y087 CR-9/16-XBC10-32970 lb.0.562 "0.375 "720 lb.0.19 "0.625 "0.25 "626NOK
SMITH BEARING CR-5/8-XBC Cam Follower Crown Stud sekskantpakning | AA3XKE 11Y088 CR-5/8-XBC1 / 4-281320 lb.0.625 "0.437 "1250 lb.0.25 "0.75 "0.312 "548NOK
SMITH BEARING CR-3/4-XBC Cam Follower Crown Stud sekskantpakning | AA3XKF 11Y089 CR-3/4-XBC3 / 8-242140 lb.0.75 "0.5 "2260 lb.0.375 "0.875 "0.375 "507NOK
SMITH BEARING CR-7/8-XBC Cam Follower Crown Stud sekskantpakning | AA3XKG 11Y090 CR-7/8-XBC3 / 8-242140 lb.0.875 "0.5 "2260 lb.0.375 "0.875 "0.375 "510NOK
SMITH BEARING CR-1-XBC Cam Follower Crown Stud Hex Socket Seal | AA3XKH 11Y091 CR-1-XBC7 / 16-203030 lb.1"0.625 "3100 lb.0.437 "1"0.5 "588NOK
SMITH BEARING CR-1-1/8-XBC Cam Follower Crown Stud sekskantpakning | AA3XKJ 11Y092 CR-1-1 / 8-XBC7 / 16-203030 lb.1.125 "0.625 "3100 lb.0.437 "1"0.5 "617NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING CR-1-3/8-XBC Cam Follower Crown Stud sekskantpakning
683NOK / enhet