AIR-WAY MANUFACTURING Lue


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Tilkoblingstype: JIC , Bluss type: 37 Degrees , Temp. Område: -165 grader til 1200 grader F
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
0304C-12SS
1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "927NOK
A
0304C-16SS
1-5/16-121.375 "3000 psi1"1 411 NOK
A
0304C-05SS
1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "408NOK
A
0304C-08SS
3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "277NOK
A
0304C-10SS
7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "710NOK
A
0304C-04SS
7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "210NOK
A
0304C-06SS
9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "236NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?